코일이 없는 DAYTON 솔레노이드 밸브, 직동식
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 공기 흐름 | 본체 재질 | 밸브 구성 | 밸브 디자인 | 부피 계수 | 유량 범위 | 오리피스 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CZZ9 | 1 / 4 " | 최대 29.4scfm | 황동 | 일반적으로 폐쇄 | 2- 방법 | 0.70 | 0.49 ~ 3.1gpm | 1 / 4 " | ₩ 158,322 | |
B | 2CZY9 | 1 / 4 " | 최대 12.5scfm | 황동 | 일반적으로 폐쇄 | 3- 방법 | 0.22/0.17 | 0.22 ~ 2.1gpm | 3 / 32 " | ₩ 249,935 | |
C | 3A426 | 1 / 4 " | 최대 10.3scfm | 스테인리스 강 | 일반적으로 폐쇄 | 3- 방법 | 0.12/0.09 | 0.12 ~ 1.5gpm | 1 / 16 " | ₩ 180,757 | |
C | 3A427 | 1 / 4 " | 최대 8.3scfm | 스테인리스 강 | 일반적으로 열려 | 3- 방법 | 0.12/0.09 | 0.12 ~ 1.3gpm | 1 / 16 " | ₩ 238,315 | |
C | 3A429 | 1 / 4 " | 최대 11.2scfm | 스테인리스 강 | 일반적으로 폐쇄 | 3- 방법 | 0.22/0.17 | 0.22 ~ 2.1gpm | 3 / 32 " | ₩ 204,120 | |
B | 2CZY8 | 1 / 8 " | 6.8SCFM | 황동 | 일반적으로 폐쇄 | 3- 방법 | 0.12/0.09 | 0.12 ~ 1.5gpm | 1 / 16 " | ₩ 244,912 | |
D | 2CZZ7 | 3 / 8 " | 최대 54.4scfm | 황동 | 일반적으로 폐쇄 | 2- 방법 | 1.70 | 1.7 ~ 5.4gpm | 3 / 8 " | ₩ 126,314 |
코일이 없는 솔레노이드 밸브, 직동
Dayton 코일리스 솔레노이드 밸브는 수처리 시스템, 가습기, 자판기 및 용접 장비에서 공기, 물, 불활성 가스 및 경유의 방출을 전기적으로 제어하는 2/3-way 밸브입니다. 이 밸브는 오일, 휘발유 및 석유 기반 유체에 대한 내성과 최대 화씨 180도의 유체 온도를 견디는 Buna-N 개스킷이 있는 스테인리스 스틸/황동 구조를 가지고 있습니다. 이 상시 폐쇄/개방 밸브는 밸브를 열고 닫는 데 직동식입니다. . 1/8, 1/4 및 3/8인치 크기의 파이프에 맞는 다양한 솔레노이드 밸브 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 음성 데이터 잭
- 체인 도어 가드
- 압축기 에어필터
- 라운드 슬링
- 수축 랩 튜브
- 보관함/용기
- 압력계/진공계
- 견과류
- 파워 가위
- 코크스 및 실란트
- FEIN POWER TOOLS 플리스 디스크 연마재
- BANJO FITTINGS 밸브 매니폴드
- COOPER B-LINE 유형 1 나사 덮개는 배선 홈통에 놓입니다.
- SECURALL PRODUCTS 절연 접지선
- STORM INTERFACE 액세스 제어 키패드
- WIREMOLD 입구 엔드 피팅
- HUMBOLDT 유압식 압력 제어 시스템
- BALDOR / DODGE DLUEZ, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- BUSSMANN FWC 페럴 퓨즈 링크, 600VAC
- WEG Jp Tefc 삼상 밀착 결합 펌프 모터