항목 | 솔레노이드 밸브 덜 코일 |
공기 흐름 | 최대 54.4scfm |
본체 재질 | 황동 |
부피 계수 | 1.70 |
유량 범위 | 1.7 ~ 5.4gpm |
가스켓 재질 | 부나 N |
맥스. 유체 온도. | 180도 F |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
작업 유형 | 직접 행동 |
오리피스 직경 | 3 / 8 " |
전체 높이 | 4" |
전체 길이 | 2.375 " |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
안전한 작동 수압 | 500의 PSI |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2- 방법 |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 공기 흐름 | 본체 재질 | 밸브 구성 | 밸브 디자인 | 부피 계수 | 유량 범위 | 오리피스 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CZY8 | 1 / 8 " | 6.8SCFM | 황동 | 일반적으로 폐쇄 | 3- 방법 | 0.12/0.09 | 0.12 ~ 1.5gpm | 1 / 16 " | ₩ 244,912 | ||
2CZY9 | 1 / 4 " | 최대 12.5scfm | 황동 | 일반적으로 폐쇄 | 3- 방법 | 0.22/0.17 | 0.22 ~ 2.1gpm | 3 / 32 " | ₩ 249,935 | ||
2CZZ9 | 1 / 4 " | 최대 29.4scfm | 황동 | 일반적으로 폐쇄 | 2- 방법 | 0.70 | 0.49 ~ 3.1gpm | 1 / 4 " | ₩ 158,322 | ||
3A426 | 1 / 4 " | 최대 10.3scfm | 스테인리스 강 | 일반적으로 폐쇄 | 3- 방법 | 0.12/0.09 | 0.12 ~ 1.5gpm | 1 / 16 " | ₩ 180,757 | ||
3A427 | 1 / 4 " | 최대 8.3scfm | 스테인리스 강 | 일반적으로 열려 | 3- 방법 | 0.12/0.09 | 0.12 ~ 1.3gpm | 1 / 16 " | ₩ 238,315 | ||
3A429 | 1 / 4 " | 최대 11.2scfm | 스테인리스 강 | 일반적으로 폐쇄 | 3- 방법 | 0.22/0.17 | 0.22 ~ 2.1gpm | 3 / 32 " | ₩ 204,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.