AKRO-MILS 30164 선반통
Akro-Mils 30164 시리즈 선반 빈은 제조 또는 창고 시설에서 사용되는 보관 솔루션으로 동일한 부근에 분리된 품목을 따로 보관합니다. 이 선반 용기는 쉽게 식별할 수 있도록 파란색, 녹색, 빨간색, 노란색 및 선명한 색상 코드 옵션으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 30164 블루 | 파란색 | ₩ 25,917 | |
B | 30164스클라 | 초기화 | ₩ 25,042 | |
C | 30164 그린 | 초록색 | ₩ 25,917 | |
D | 30164RED | 빨간색 | ₩ 25,917 | |
E | 30164yellow | 노란색 | ₩ 25,917 |
30164 선반 상자
Akro-Mils 30164 시리즈 선반 빈은 제조 또는 창고 시설에서 사용되는 보관 솔루션으로 동일한 부근에 분리된 품목을 따로 보관합니다. 이 선반 용기는 쉽게 식별할 수 있도록 파란색, 녹색, 빨간색, 노란색 및 선명한 색상 코드 옵션으로 제공됩니다.
특징
- Akro-Mils 30164 시리즈 선반 용기는 오래 지속되는 산업용 폴리머로 만들어져 부풀어 오르거나 갈라지지 않고 완전히 적재할 수 있습니다.
- 비어 있을 때 동일한 공간에 더 많은 용기를 저장하기 위해 장치를 중첩할 수 있습니다.
- 이 선반에는 작은 부품을 정리하고 분리할 수 있는 너비 구분선이 있습니다.
- 다른 용기와 함께 쌓였을 때 내용물에 쉽게 접근할 수 있도록 전면 호퍼가 장착되어 있습니다.
호환 액세서리
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 29300 카드 스톡 홀더: 인덱스 카드, 마분지, 기타 소품을 세로로 세워서 보관할 수 있는 선반용 휴지통입니다.
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 40130 분배기: 이 칸막이는 작은 품목을 같은 휴지통에 보관하고 정리할 수 있게 하여 보관 공간을 최대화하고 효율성을 향상시킵니다.
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 40410 확장 라벨 홀더: 빈의 내용물을 쉽게 식별할 수 있도록 빈에 라벨을 표시하고 고정하는 데 사용됩니다.
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 30101 빈 컵: 이 빈 컵은 원하는 높이로 수납 빈에 삽입할 수 있는 이점을 제공하여 특정 요구 사항과 선호도에 따라 스토리지 설정을 사용자 정의할 수 있습니다.
자주하는 질문
Akro-Mils 30164 시리즈 선반 빈과 호환되는 선반 유형은 무엇입니까?
12인치, 18인치 및 24인치 깊이의 빈은 표준 와이어 또는 강철 선반과 함께 작동합니다.
이 선반 통은 방수가 되나요?
예, 일체형 구조로 되어 있어 방수 기능이 있으며 기름이나 그리스가 닿지 않습니다.
Akro-Mils 30164 시리즈 선반용 상자가 견딜 수 있는 최저 온도는 얼마입니까?
-20도 F
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 퀵 커넥트 에어 커플 링
- 위험한 위치 모터 스타터
- 볼 트랜스퍼 테이블
- 지게차 트레일러 스 포터 및 액세서리
- 스프링클러 헤드
- 펌프 컨트롤 부품들
- 스위치
- 납땜
- 특수 팬 및 액세서리
- 외부 페인트 및 얼룩
- DAYTON 가스 로우 프로파일 유닛 히터
- DAYTON 팬 필터 가드 어셈블리
- MARS AIR DOORS 모터 제어반
- HAYWARD BYV 시리즈 버터 플라이 밸브 Cpvc
- THYSSENKRUPP MATERIALS 로드 황동 360
- AMERICRAFT MANUFACTURING 후드
- COOPER B-LINE B161 시리즈 두 구멍 폐쇄 각도
- VOLLRATH 개량 키트
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 60HCBM, 탄성 커플링
- BUSSMANN 15600 시리즈 ATC 블레이드 유형 퓨즈 패널