STORM INTERFACE 액세스 제어 키패드
필터
마침 : 크롬 , 키 개수: 12
스타일 | 모델 | 케이스 재질 | 깊이 | 높이 | 작동 온도 범위 | 전원 필수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 스트라이크마스터 DR2 | 고 충격 폴리머 | 1-39 / 64 " | 4 21 / 32 " | -4도 ~ 158도 F | 11 / 28VDC 또는 9 / 20VAC | 3 29 / 32 " | ₩ 453,687 | |
B | DXPS1W30 | 스틸 / 폴리머 | 3-5 / 16 " | 8 21 / 32 " | -68도 ~ 158도 F | 12 VDC | 11.25 " | ₩ 1,444,905 | |
C | 스트라이크마스터 DE1K | 아연 | 1-45 / 64 " | 4 21 / 32 " | -4도 ~ 158도 F | 28 VDC | 3 29 / 32 " | ₩ 507,832 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고정 및 잠금 링 플라이어
- 입구 매트
- 인라인 필터
- 스러스트 베어링
- 플라스틱 튜브 피팅
- 캐스터 및 휠
- 임학
- 브레이스 및 브라켓
- 윤활유
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- BRADY NFPA 라벨, NFPA 다이아몬드
- PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. 파이프 피팅 단열재 90 엘보
- ATP 튜브, 폴리 프로필렌, 150psi
- BATTALION 관형 키 캠 잠금 키
- BUSSMANN TB345 시리즈 터미널 블록
- ANVIL 표준 홈이 있는 양단 표준 홈이 있는 도금 플러그
- MARTIN SPROCKET 규격에 맞는 마이터 기어, 톱니 경화
- CONDOR 소가죽 프리미엄 장갑, 화이트
- CAMPBELL 합금 회전 호이스트 후크
- MORSE DRUM 밸브 어셈블리