그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 480 VAC |
240VAC에서 AIR | 10kA |
277VAC에서 AIR | 10kA |
480VAC에서 AIR | 10kA |
A | 2 |
곡선 유형 | B |
DC 전압 등급 | 평가되지 않음 |
깊이 | 3" |
프레임 크기 | 32 |
길이 | 4.01 " |
맥스. AIR 등급 | 10kA |
맥스. 와이어 크기 | 16 AWG |
최소 와이어 크기 | 0 AWG |
설치 | DIN 레일 |
극 수 | 3 |
터미널 연결 | 7월 |
여행 유형 | 순간 고정 |
폭 | 2.13 " |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 8.15 |
선박 길이 (cm) | 5.41 |
선박 폭 (cm) | 7.39 |
HS 코드 | 8536200020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | AC 전압 등급 | A | DC 전압 등급 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33V907 | 480 VAC | 6 | 평가되지 않음 | 69 AWG | 53 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 141,120 | ||
33V908 | 480 VAC | 10 | 평가되지 않음 | 68 AWG | 52 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 134,452 | ||
33V909 | 480 VAC | 16 | 평가되지 않음 | 67 AWG | 51 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 134,452 | ||
33V910 | 480 VAC | 20 | 평가되지 않음 | 66 AWG | 50 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 134,452 | ||
33V928 | 277 VAC | 2 | 48 VDC | 41 AWG | 25 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 53,497 | ||
33V933 | 480 VAC | 4 | 평가되지 않음 | 15 AWG | 1 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 147,455 | ||
33V935 | 480 VAC | 6 | 96 VDC | 37 AWG | 21 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 92,260 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.