휴대용 가스 히터
이동식 가스 히터(바퀴 또는 카트 포함)는 필요한 모든 곳에 열을 제공합니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 휴대용 가스 히터를 제공합니다. ...자세히 보기
탱크 탑 휴대용 가스 히터
Dayton 휴대용 가스 탱크탑 복사 히터는 표준 DOT 20lb LP 실린더에 편안하게 장착되어 차고, 차가운 건물 및 작업 현장에서 열을 순환시킵니다. 그들은 공기를 가열하는 대신 물체와 사람을 가열하기 위한 복사열을 생성합니다. 이 히터는 한 곳에서 다른 곳으로 편안하게 이동할 수 있으며 LP 가스로 가동됩니다. 6.5인치 및 7인치 길이로 제공되는 다양한 휴대용 가스 탱크탑 복사 히터 중에서 선택하십시오.
Dayton 휴대용 가스 탱크탑 복사 히터는 표준 DOT 20lb LP 실린더에 편안하게 장착되어 차고, 차가운 건물 및 작업 현장에서 열을 순환시킵니다. 그들은 공기를 가열하는 대신 물체와 사람을 가열하기 위한 복사열을 생성합니다. 이 히터는 한 곳에서 다른 곳으로 편안하게 이동할 수 있으며 LP 가스로 가동됩니다. 6.5인치 및 7인치 길이로 제공되는 다양한 휴대용 가스 탱크탑 복사 히터 중에서 선택하십시오.
휴대용 가스 어뢰 히터
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | CP400DF | ₩3,228,347 | ||
B | CP170ESNN21163T | ₩1,267,455 | ||
C | CP400HSPN21163T | ₩1,892,397 | ||
D | CP400HUPN21163T | ₩2,202,515 | ||
E | CP170EUPN21163T | ₩1,451,450 | ||
F | CP170EUNN21163T | ₩1,495,427 | ||
G | 상인 125 | ₩1,007,002 | ||
H | CP170ESPN21163T | ₩1,097,092 | ||
I | 보스 1000 | ₩13,485,080 | ||
H | CP170ESPN21163T6 | ₩1,421,420 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | MH-0080-CM10 | ₩365,272 | RFQ |
A | MH-0200-CM10 | ₩441,636 | RFQ |
휴대용 가스 어뢰 히터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | MH-40-GFA | ₩493,517 | |
B | 150VMHD-GFA | ₩1,158,080 | |
C | MH-375T-GFA | ₩2,479,260 | |
D | 150VMHD-GFA | ₩761,390 |
휴대용 가스 테라스 히터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CV-2620-AB | ₩1,292,130 | |
B | CV-2620-SV | ₩1,292,130 | |
C | CV-2620-SS | ₩1,637,055 |
휴대용 가스 테이블 상단 히터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | MH12HB-F232035 | ₩322,210 | |
B | MH12HB-F232045 | ₩322,210 | |
C | MH18B-F274805 | ₩343,997 | |
D | MH18B-F274806 | ₩342,160 | |
E | MH4B-F215120 | ₩161,997 | |
F | MH4B-F215100 | ₩161,997 | |
G | MH9BX-F232000 | ₩234,202 | |
H | MH9BX-F232050 | ₩234,202 |
휴대용 가스 바닥 히터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 900 - 341H | ₩586,722 | |
B | 900-320C | ₩633,535 | |
C | CV100CZND12001B | ₩554,785 | |
D | CV225CZPD11001B | ₩385,507 |
휴대용 가스 어뢰 히터
흰색 휴대용 가스 덕트 텐트 및 치료 히터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CS080BSDN22168T | ₩3,333,854 | |
B | TS170BSPN22168T | ₩5,008,517 | |
C | CS350DSDN22168T | ₩9,157,662 | |
D | CS170BSDN22168T | ₩5,275,637 | |
E | TS080CSPN22168T | ₩3,227,454 |
휴대용 가스 어뢰 히터
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | MH-0375-LM10 | ₩2,012,587 | ||
B | MH-0400-0M11 | ₩5,316,272 | ||
C | MH-0030-IM10 | ₩377,755 | ||
D | MH-0042-PM11 | ₩1,096,707 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | MH-0150-LM10 | ₩680,909 | RFQ |
A | MH-0150-NM10 | ₩1,046,181 | RFQ |
A | MH-0150-LMT0 | ₩1,388,545 | RFQ |
A | MH-0060-LM10 | ₩585,454 | RFQ |
대류 휴대용 가스 히터
Dayton 대류 휴대용 가스 히터는 대류 가열을 사용하여 공기를 가열하고 순환시키는 데 사용되는 전류를 생성합니다. 이 가스 히터는 건설 현장에서 이상적으로 사용되며 작은 공간의 중앙에 위치하여 360도 보조 난방을 제공합니다. 추가 열이 필요한 지역으로 편안하게 운반할 수 있으며 바닥에 놓을 수 있습니다. 11-11/16 및 15.875인치 너비로 제공되는 다양한 휴대용 가스 히터 중에서 선택하십시오.
Dayton 대류 휴대용 가스 히터는 대류 가열을 사용하여 공기를 가열하고 순환시키는 데 사용되는 전류를 생성합니다. 이 가스 히터는 건설 현장에서 이상적으로 사용되며 작은 공간의 중앙에 위치하여 360도 보조 난방을 제공합니다. 추가 열이 필요한 지역으로 편안하게 운반할 수 있으며 바닥에 놓을 수 있습니다. 11-11/16 및 15.875인치 너비로 제공되는 다양한 휴대용 가스 히터 중에서 선택하십시오.
휴대용 가스 히터
휴대용 가스 복사 캔 히터, 천연 가스
Dayton 휴대용 가스 복사 캔 히터는 공간이 제한된 지역에서 보조 난방을 제공합니다. 노출된 표면에서 산화 반응을 줄이기 위해 스테인리스 스틸 하우징이 특징입니다. 이러한 천연 가스 연료 히터에는 전복을 방지하기 위한 연료 차단 장치, 변동에도 불구하고 압력 흐름을 관리하는 저압 조절기 및 켜기/끄기 기능을 위한 안전 전복 스위치가 있습니다. 29-13/16 및 44-5/16인치 높이로 제공되는 다양한 히터 중에서 선택하십시오.
Dayton 휴대용 가스 복사 캔 히터는 공간이 제한된 지역에서 보조 난방을 제공합니다. 노출된 표면에서 산화 반응을 줄이기 위해 스테인리스 스틸 하우징이 특징입니다. 이러한 천연 가스 연료 히터에는 전복을 방지하기 위한 연료 차단 장치, 변동에도 불구하고 압력 흐름을 관리하는 저압 조절기 및 켜기/끄기 기능을 위한 안전 전복 스위치가 있습니다. 29-13/16 및 44-5/16인치 높이로 제공되는 다양한 히터 중에서 선택하십시오.
휴대용 가스 어뢰 히터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | RMC-FA60DGD | ₩398,755 | |
B | RMC-FA150DGD | ₩789,197 | |
C | RMC-FA125DGD | ₩534,677 | |
D | RMC-FA150NGDGD | ₩1,194,742 | |
E | RMC-FA300DGD | ₩1,440,810 |
휴대용 가스 탱크 탑 복사 히터
휴대용 가스 바닥 히터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | RA18LPDG | ₩241,395 | |
B | RA250NGDGD | ₩1,155,875 | |
C | RA100NGDGD | ₩642,162 | |
D | RA125LPDGD | ₩461,947 | |
E | RMC-LPC80DG | ₩327,757 | |
F | RMC-LPC200DG | ₩355,442 | |
G | RMC-LPC25DG | ₩242,025 |
강제 공기 히터
스타일 | 모델 | 공기 흐름 | 암페어 AC | BtuH 출력 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MH-60V-GFA | ₩543,602 | |||||||
B | MH-125V-GFA | ₩782,635 |
어뢰 휴대용 가스 히터
Dayton 프로판 가스 히터는 건설 현장 및 작업 현장과 같은 환기 공간을 가열하도록 설계되었습니다. 그들은 공간을 따뜻하게 하기 위해 공기를 즉시 가열하는 화염을 가지고 있습니다. 이 분말 코팅 휴대용 히터는 열이 필요한 곳이면 어디든 편안하게 이동할 수 있으며 조절 가능한 열 각도를 제공합니다. 300, 400, 435 및 1800 CFM 공기 흐름 변형으로 제공되는 다양한 어뢰 히터 중에서 선택하십시오.
Dayton 프로판 가스 히터는 건설 현장 및 작업 현장과 같은 환기 공간을 가열하도록 설계되었습니다. 그들은 공간을 따뜻하게 하기 위해 공기를 즉시 가열하는 화염을 가지고 있습니다. 이 분말 코팅 휴대용 히터는 열이 필요한 곳이면 어디든 편안하게 이동할 수 있으며 조절 가능한 열 각도를 제공합니다. 300, 400, 435 및 1800 CFM 공기 흐름 변형으로 제공되는 다양한 어뢰 히터 중에서 선택하십시오.
휴대용 동봉 화염 가스 히터, 40000 Btuh 열 용량 출력
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
TS040 | CU4NHK | ₩ 3,153,535 |
휴대용 가스 탱크탑 히터, 45000 BtuH 가열 용량 출력, 360도 실린더
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MH540T | CT3XAJ | ₩ 226,922 |
휴대용 가스 히터
휴대용 가스 히터는 바퀴 나 카트로 열이 필요한 곳이면 어디에서나 쉽게 휴대 할 수 있습니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 열량 가스 화재를 제공합니다. 데이튼 (Dayton), 마스터 및 히트 왜건. 이 히터는 천연 가스 또는 프로판을 사용하며 석유 및 등유 히터보다 열 효율이 높습니다. 또한 바닥 히터는 독립형 히터이며 공간이 제한된 좁은 공간의 어느 곳에 나 배치 할 수있는 반면에 통풍이 잘되는 밀폐 된 공간이나 열린 공간을 난방하는 데 이상적인 어뢰 히터가 있습니다. 0.6, 0.7, 0.8, 5 및 8A 전류 옵션으로 제공되는 다양한 휴대용 가스 히터 중에서 선택하십시오.
자주하는 질문
휴대용 가스 히터는 언제 교체해야 하나요?
- 사용자는 다음 징후 중 하나 이상을 발견하면 휴대용 가스 히터를 교체해야 합니다.
- 파일럿 표시등이 계속 켜져 있지 않습니다.
- 가스 누출이 있습니다.
- 버너 불꽃은 파란색이 아닌 노란색입니다.
- 히터에서 이상한 소리가 납니다.
- 히터가 충분한 열을 생성하지 않습니다.
이 휴대용 가스 히터의 안전 기능은 무엇입니까?
- 전복 스위치: 넘어지면 히터를 차단하여 화재 관련 사고를 예방합니다.
- 산소 고갈 센서: 실내의 산소 수준이 일정 수준 이하로 떨어지면 히터를 차단하여 일산화탄소 중독을 방지합니다.
휴대용 가스 히터의 일반적인 유형은 무엇입니까?
- 대류 히터는 일반적으로 세라믹으로 만들어진 발열체를 사용하여 공기를 가열하고 팬을 사용하여 실내를 순환시킵니다. 균일한 난방을 제공하지만 차가운 방을 데우는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.
- 복사 히터는 일반적으로 금속으로 만들어진 발열체를 사용하여 실내의 사람과 물체에 직접 열을 발산합니다. 그들은 방을 빨리 가열할 수 있지만 방을 균일하게 가열하지 못할 수 있습니다.
- 강제 공기 히터는 팬을 사용하여 따뜻한 공기를 방 전체에 빠르게 순환시킵니다. 방을 빨리 데울 수 있고 팬 속도를 조절하여 온도를 조절할 수 있습니다.
더 알아보기
- 장갑 및 손보호 장비
- 마무리공구
- 살충제 및 해충 구제
- 천장 타일 및 단열재
- 도어록 및 데드 볼트
- DC 모터 및 제어 어셈블리
- 스파크 방지 도구 세트
- U- 컵
- 푸시 버튼 헤드
- 검출기 튜브 펌프 및 키트
- LIFT-ALL 드럼 슬링
- NEW PIG 섬유 드럼 용 래칭 뚜껑
- JOHNSON CONTROLS 회전 방지 브래킷
- ZSI-FOSTER 오메가 시리즈, 스테인리스 스틸 클램프
- MAIN FILTER INC. 유압 필터, 폴리에스터, 40 미크론
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 3/16-20 Un
- MARTIN SPROCKET 부싱 QD형 롤러 체인 스프로킷, 톱니 경화, 체인 번호 160
- GRAINGER 드럼 교체 개스킷 및 누출 수리
- SCHNEIDER ELECTRIC 연동
- GENIE 스위블 캐스터