항목 | 봉 |
색상 | 검정 |
가장자리에 적합 | 0.125 " |
다리 길이 | 0.426 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 비닐 (PVC) |
최대 온도 | 150 학위 |
최소 온도 평가 | -20 화씨 |
전체 높이 | 0.847 " |
전체 폭 | 0.433 " |
스타일 | 정돈 |
선박 중량 (kg) | 4.49 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 53.85 |
HS 코드 | 3916200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 다리 길이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DDA1549-100 | 0.433 " | 0.433 " | 0.641 " | ₩ 395,762 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.