HUOT CNC 슈퍼스쿠트
필터
캐스터 크기 : 5 x 1 1/2 " , 캐스터 유형: 가장자리가 고무인 플라스틱, 회전 잠금 장치 2개 및 고정 장치 2개 , 색상: 금맥 선반이 있는 검은 카트 , 깊이: 17-1 / 2 " , 마치다: 무광택 측면, 정맥 마감 선반 , 게이지: 측면 및 선반 12 , 핸들: 견고한 12 게이지 강철 , 키: 40 " , 정격 부하: 1600의 파운드 , 재료: 강철 , 선반 수: 2 조정 가능 , 유형: 슈퍼 듀티 , 너비: 45.25 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전압 및 연속성 테스터
- 패키지 터미널 히트 펌프 PTHP
- 물류 스트랩
- 팔레트 변조 방지 키트 및 도구
- 실험실 수도꼭지
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 도색스프레이 외
- 배관 호스
- 포장 품질
- LITHONIA LIGHTING 와이어 가드
- NIBCO 정지없이 커플 링
- VULCAN 스트립 히터, 240V, 1500W
- APPROVED VENDOR 부품 트레이, 마그네틱
- ACME ELECTRIC 삼상 건식 배전 변압기, 208V 델타 XNUMX차
- HUBBELL PREMISE WIRING 표면 실장 박스
- EATON 호스 어셈블리
- INGERSOLL-RAND V- 벨트
- ANSELL 2등급 전기 장갑, 14인치, 검정색
- HUB CITY Hub3, SSW320 시리즈 클린라인 스테인레스 스틸 웜 기어 드라이브