항목 | CNC SuperScoot, 40 테이퍼 |
캐스터 크기 | 5 x 1 1/2 " |
캐스터 유형 | 가장자리가 고무인 플라스틱, 회전 잠금 장치 2개 및 고정 장치 2개 |
색상 | 금맥 선반이 있는 검은 카트 |
깊이 | 17-1 / 2 " |
마감재 | 무광택 측면, 정맥 마감 선반 |
계량기 | 측면 및 선반 12 |
처리 | 견고한 12 게이지 강철 |
높이 | 40 " |
보유 | 최대 90 개 도구 |
정격 하중 | 1600의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 2 조정 가능 |
타입 | 슈퍼 듀티 |
폭 | 45.25 " |
선박 중량 (kg) | 56.25 |
선박 높이 (cm) | 24.89 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 57.15 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 보유 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
23950 | 최대 52 개 도구 | CNC SuperScoot, 50 테이퍼 | ₩ 1,473,937 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.