SPEEDAIRE 솔레노이드 코일 커넥터, DIN 유형
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 타입 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3FFZ7 | 1.18 " | 1.5 " | DIN 유형 A | 24 VDC | 0.86 " | ₩ 92,942 | |
A | 3FFZ8 | 1.18 " | 1.5 " | DIN 유형 B | 120 VAC | 0.86 " | ₩ 92,942 | |
B | 3FFZ6 | 22mm | 1.6 " | DIN 유형 B | 24VDC / 120VAC | 1.18 " | ₩ 45,727 |
솔레노이드 코일 커넥터 DIN형
솔레노이드 밸브 커넥터는 솔레노이드 밸브와 압력 스위치를 연결하기 위해 제조됩니다. 이러한 리드 플러그는 몰드 와이어, 코드 및 플러그인으로 구성됩니다. 0.86 및 1.18인치 폭으로 제공되는 다양한 밸브 커넥터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 레이스 웨이
- 쿨러 랙
- 밴드 클램프 도구
- 드럼 텀블러
- 컨베이어
- 실내 LED 전등
- 사다리/플랫폼/비계
- 기어 모터
- 카톤 스테이플러 및 실러
- WEILER 4-1 / 2 "Dia. 와이어 휠 브러시, 12,500 최대 RPM
- CLECOTOOLS 공기 스크루 드라이버
- WESCO 헤비 듀티 수도꼭지
- OSG 318 고성능 파이프 탭
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, 쿠션 클램프, 스테인리스 스틸
- APOLLO VALVES 10-512 시리즈 스팀 안전 밸브
- TOUGH GUY 냉장고 코일 브러시
- GATES 원형 톱니 타이밍 벨트, 5MM 피치
- MSA Advantage 4000 시리즈 단일 포트 페이스피스
- VESTIL NEST 시리즈 네스터블 스택형 랙(포스트 포함)