OSG 318 고성능 파이프 탭
필터
마침 : 증기 산화물 , 재료: 고속 강철 -E , 플루트 수: 4 , 탭 스타일: 파이프 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 나사 유형 | 목록 번호 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1735205 | NPT | 308 | 2.125 " | 27 | 2.5P | 0.313 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 92,837 | |
A | 1744905 | NPT | 308 | 3.75 " | 11.5 | - | 1.125 " | 1" | 1.75 " | ₩ 445,584 | |
A | 1735105 | NPT | 308 | 2.125 " | 27 | 2.5P | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 94,027 | |
B | 1735005 | NPT | 308 | 2.125 " | 27 | 2.5P | 0.313 " | 1 / 16 " | 11 / 16 " | ₩ 85,715 | |
A | 1735405 | NPT | 308 | 2 9 / 16 " | 18 | 2.5P | 0.7 " | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | ₩ 134,645 | |
A | 1735505 | NPT | 308 | 3.125 " | 14 | 2.5P | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | ₩ 211,032 | |
C | 1739905 | NPTF | 318 | 3.25 " | 14 | H3 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | ₩ 263,970 | |
C | 1737505 | NPTF | 318 | 2.125 " | 27 | H5 | 0.313 " | 1 / 16 " | 11 / 16 " | ₩ 81,707 | |
C | 1737705 | NPTF | 318 | 2.125 " | 27 | H5 | 0.313 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 80,255 | |
C | 1737805 | NPTF | 318 | 2.437 " | 18 | H5 | 0.563 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | ₩ 104,020 | |
C | 1737905 | NPTF | 318 | 2 9 / 16 " | 18 | H5 | 0.7 " | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | ₩ 134,645 | |
C | 1738005 | NPTF | 318 | 3.125 " | 14 | H5 | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | ₩ 198,800 | |
C | 1737605 | NPTF | 318 | 2.125 " | 27 | H5 | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 94,027 | |
C | 1744605 | NPTF | 318 | 3.75 " | 11.5 | - | 1.125 " | 1" | 1.75 " | ₩ 445,584 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 카펫 추출기
- 납땜 인두 총 및 냄비
- 고온 리드선
- 아이들러 스프로킷
- 오염 제거 샤워 온수기
- 손톱 및 톱마
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 전등 안정기
- 알류미늄
- 주요 재고 있음
- TSUBAKI 스프로킷 5.060 외부 # 40
- ULTRA-DEX USA WCMT 시리즈 선삭 초경 인서트
- MERSEN FERRAZ 750V 개방형 반도체 퓨즈 홀더
- SPEARS VALVES 클래스 10/12 PVC 플랜지 반 스톤 스타일
- EATON Danfoss PFR1-16 시리즈 유량 제어 밸브
- RINGERS GLOVES 절단 방지 장갑 니트릴 딥 코트
- REMCO 10인치 블레이드가 있는 일체형 금속 탐지 가능 삽
- VESTIL 파워 트랙션 드라이브 시스템을 갖춘 SL 시리즈 스태커
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, SC, 볼 베어링
- BALDOR / DODGE Solidlube, XNUMX볼트 필로우 블록, 분할 저널 베어링