그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 탭 |
마감재 | 증기 산화물 |
목록 번호 | 318 |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 2.125 " |
피치 | 27 |
피치 직경 제한 | H5 |
생크 직경 | 0.313 " |
크기 | 1 / 16 " |
탭 스타일 | 파이프 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 11 / 16 " |
나사 유형 | NPTF |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207400000 |
프로덕트 | 모델 | 나사 유형 | 목록 번호 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1735005 | NPT | 308 | 2.125 " | 27 | 2.5P | 0.313 " | 1 / 16 " | 11 / 16 " | ₩ 86,957 | ||
1735105 | NPT | 308 | 2.125 " | 27 | 2.5P | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 95,392 | ||
1735205 | NPT | 308 | 2.125 " | 27 | 2.5P | 0.313 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 94,640 | ||
1735405 | NPT | 308 | 2 9 / 16 " | 18 | 2.5P | 0.7 " | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | ₩ 136,605 | ||
1735505 | NPT | 308 | 3.125 " | 14 | 2.5P | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | ₩ 211,032 | ||
1744905 | NPT | 308 | 3.75 " | 11.5 | - | 1.125 " | 1" | 1.75 " | ₩ 452,007 | ||
1737605 | NPTF | 318 | 2.125 " | 27 | H5 | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 95,392 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.