파워 트랙션 드라이브 시스템을 갖춘 VESTIL SL 시리즈 스태커
필터
배터리 크기 : 11 , 캐스터 재질: 나일론 , 색상: 블랙, 옐로우 , 전면 캐스터 재질: 나일론 , HP: 1 마력 , 길이: 66.13 " , 리프트 작업 유형: 누름 단추 , 적재 능력: 2000의 파운드. , 재료: 강철 , 캐스터 수: 4 , 단계: 1 , 휴대용: 가능 , 전원: 전기 유선 , 후방 캐스터 재질: 나일론 , 전압: 12V , 너비: 58 "
스타일 | 모델 | 높이 | 최대 신장 | 맥스. 여행 거리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SL-118-AA-PTDS | 82.69 " | 118 " | 115.875 " | - | RFQ
|
B | SL-63-AA-PTDS | 82.69 " | 63 " | 40.12 " | ₩ 12,861,290 | RFQ
|
C | SL-137-AA-PTDS | 88.56 " | 137 " | 134.875 " | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 일반 선반 도구
- 고정식 가스 검지기
- 철도 유출 방지
- 5S 레드 태그 스테이션
- 바이 패스 밸브
- 낙상방지
- 냉각
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 해양 및 RV 펌프
- 코크스 및 실란트
- DAYTON 프리 필터
- QORPAK 폐쇄 70mm 내추럴
- WOLO 디스크 혼 전압
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 DWV 제작 피팅 안장 - 글루 온, 소켓
- ROBERTSHAW 튜브
- INSTOCK 벽 표준
- SMC VALVES 남성 커넥터
- VESTIL UT-TRAY 시리즈 유틸리티 트레이
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, XDSS 단일 감속 감속기
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 3V 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 2개