DAYTON 프리필터
스타일 | 모델 | 필터 효율 | Frame | 미디어 영역 | 공칭 깊이 | 공칭 필터 크기 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HNP7 | - | 가능 | - | 1" | 12x16x1 | 12 " | 16 " | ₩ 64,172 | |
B | 2HPB3 | - | 가능 | - | 17.875 " | 5/16x13-7/16x17-7/8 | 5 / 16 " | 13.437 " | ₩ 48,510 | |
C | 2HPC1 | - | 가능 | - | 12.75 " | 2-3/16x9-1/16x12-3/4 | 2.187 " | 9 1 / 16 " | ₩ 840 | |
D | 2HPD6 | - | 아니 | - | 6-15 / 16 " | 1/2x4-3/4x6-15/16 | 1 / 2 " | 4.75 " | ₩ 8,172 | |
E | 2HPE2 | - | 아니 | - | 10-15 / 16 " | 5-7/16x5/16x10-15/16 | 5.437 " | 5 / 16 " | ₩ 6,685 | |
F | 2HNT4 | 25 %까지 30 | 아니 | 7-1 / 2 평방 피트 | 21.75 " | 21-3/4x2x21-3/4 | 21.75 " | 2 | ₩ 38,867 | |
G | 2HNT8 | 30 %까지 35 | 가능 | 11 평방 피트. | 12.25 " | 12-1/4x2x12-1/4 | 12.25 " | 2" | ₩ 33,845 | |
H | 2HNT9 | 80 %까지 85 | 가능 | 22 평방 피트. | 12.25 " | 12-1/4x2x12-1/4 | 12.25 " | 2" | ₩ 93,064 |
프리 필터
Dayton 사전 필터는 먼지, 곰팡이, 린트, 곰팡이, 식물 포자, 꽃가루 및 연기 입자를 포획하는 데 사용됩니다. 광촉매 산화(PCO) 필터는 UV 방사 및 이산화티타늄 매체를 사용하여 박테리아, 곰팡이 및 바이러스를 제거합니다. 25 ~ 30%, 30 ~ 35% 및 80 ~ 85% 필터 효율 옵션으로 제공되는 다양한 사전 필터 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스프링 플런저
- 컨베이어 H- 스탠드
- 도크 사다리
- 커브 경사로
- 핫도그 롤러 찜기 및 브로일러
- 스위치
- 엔진
- 호이스트 및 트롤리
- 차량 청소/외관
- 실험실기구
- PARKER 미립자 제거, 폴리 에스테르 펠트 필터 백
- WESCO 크롬 도금 와이어 선반 액세서리
- APPLETON ELECTRIC 케이블 풀 스위치
- APPROVED VENDOR Tri Clover 호환 동심 감속기
- SPEARS VALVES 스케줄 80 PVC 플랜지 컷인 키트, FKM 개스킷
- BALDOR MOTOR IEC 프레임 모터, B5 플랜지, XNUMX상, 미터법
- MARTIN SPROCKET 부분 플라이팅, 직경 24인치
- GREENLEE 구멍 톱
- ARO 밸브 플레이트
- MORSE DRUM 서비스 키트