BALDOR MOTOR IEC 프레임 모터, B5 플랜지, XNUMX상, 미터법
필터
베이스 : N , 기본 유형: 마운팅 없음 , 베어링 유형: 공 , 수업: 주식 , 의무 등급: 계속 , 인클로저: 테프씨 , 인클로저 유형: 테프씨 , 프레임 재질: 강철 , 프레임 크기: D71D ,Hz: 60 , 단열재: B , 절연 등급: F , IP 등급: 54 , 장착: F2 , 장착 유형: 플랜지 장착 , NEMA 디자인: B , 평점: 60 Hz에서 , RPM: 1725 , 축 직경: 14mmmm , 시작 유형: 직접 온라인 , 보증: 2 년도 , 무게: 20 파운드
스타일 | 모델 | 무부하 전류 | A | 고장 토크 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 상 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EMVM3550D | - | 4.0A @ 208V 3.8A @ 230V 1.9A @ 460V | - | 2 | 1.100kW | 11.61 " | 3 | 85 | ₩ 1,788,560 | |
A | EMVM3554D | - | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | - | 4 | 1.100kW | 12.99 " | 3 | 73 | ₩ 1,788,560 | |
A | EMVM3555D | - | 5.3A @ 208V 5.0A @ 230V 2.5A @ 460V | - | 2 | 1.500kW | 12.99 " | 3 | 88 | ₩ 1,938,340 | |
A | EMVM3558D | - | 5.8A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | 24.9 LB-FT | 4 | 1.500kW | 12.99 " | 3 | 75 | ₩ 1,885,479 | |
A | EMVM3615D | - | 13.9A @ 208V 13.4A @ 230V 6.7A @ 460V | - | 4 | 3.700kW | 17.27 " | 3 | 78 | ₩ 2,570,199 | |
B | MVM3461D | - | - | - | - | - | 10.99 " | 3 상 | - | ₩ 1,205,799 | |
A | EMVM3611D | - | 9.0A @ 208V 8.4A @ 230V 4.2A @ 460V | - | 4 | 2.200kW | 17.91 " | 3 | 75 | ₩ 2,253,020 | |
A | EMVM3709D | - | 18.2A @ 208V 16.6A @ 230V 8.3A @ 460V | 53.4 LB-FT | 2 | 5.500kW | 20.47 " | 3 | 91 | ₩ 3,759,639 | |
A | EMVM3711D | - | 24.9A @ 208V 23.6A @ 230V 11.8A @ 460V | 45.7 LB-FT | 2 | 7.500kW | 19.35 " | 3 | 87 | ₩ 4,560,140 | |
A | EMVM3545D | - | 3.2A @ 230V 1.6A @ 460V | 7.966 LB-FT | 2 | 0.750kW | 10.73 " | 3 | 82 | ₩ 1,710,520 | |
A | EMVM3546D | - | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | 10.8 LB-FT | 4 | 0.750kW | 11.61 " | 3 | 71 | ₩ 1,763,399 | |
A | EMVM3613D | - | 12.4A @ 208V 11.2A @ 230V 5.6A @ 460V | 45.7 LB-FT | 2 | 3.700kW | 15.77 " | 3 | 93 | ₩ 2,747,660 | |
A | EMVM3710D | - | 20.0A @ 208V 19.0A @ 230V 9.5A @ 460V | 70.9 LB-FT | 4 | 7.500 마력 | 20.48 " | 3 | 81 | ₩ 3,480,219 | |
A | EMVM3714D | - | 25.4A @ 208V 24.0A @ 230V 12.0A @ 460V | - | 4 | 7.500kW | 21.97 " | 3 | 85 | ₩ 4,273,179 | |
B | MVM3458D | 0.53 A | 1.4 / .7 | 4.2 LB-FT | 04 | .25 티 테 | - | 3 | 58 | ₩ 1,199,499 | |
B | MVM3542D | 1.2 A | 3.2-3/1.5 | 10 LB-FT | 04 | .56 테 | - | 3 | 60 | ₩ 1,272,520 |