MERSEN FERRAZ OT 시리즈, Amp-Trap 고속 작동 퓨즈, 클래스 K5
필터
AC 전압 등급 : 250V , 프레임 유형: OT , 장착: 클립 , 극 수: 1 , 전압: 250V
스타일 | 모델 | A | 본체 재질 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OT110 | - | 폴리튜브 | 110 | 1.56 " | 7.13 " | 빠른 연기 | - | RFQ
|
B | OT65 | - | 폴리튜브 | 65 | 1.06 " | 5.88 " | 빠른 연기 | - | RFQ
|
C | OTN50 | - | 서 | 50 | 0.81 " | 3" | 빠른 연기 | - | RFQ
|
D | OTN40 | - | 서 | 40 | 0.81 " | 3" | 빠른 연기 | - | RFQ
|
E | OTN35 | - | 서 | 35 | 0.81 " | 3" | 빠른 연기 | - | RFQ
|
F | OTN30 | - | 서 | 30 | 0.56 " | 2" | 빠른 연기 | - | RFQ
|
G | OTN20 | - | 서 | 20 | 0.56 " | 2" | 빠른 연기 | - | RFQ
|
H | OTN15 | - | 서 | 15 | 0.56 " | 2" | 빠른 연기 | - | RFQ
|
I | OT75 | - | 폴리튜브 | 75 | 1.06 " | 5.88 " | 빠른 연기 | - | RFQ
|
J | OT7 | - | 서 | 7A | 0.56 " | 2" | 빠른 연기 | - | RFQ
|
K | OT450 | - | 폴리튜브 | 450 | 2.56 " | 10.38 " | 빠른 연기 | - | RFQ
|
L | OT60 | - | 서 | 60 | 0.81 " | 3" | 빠른 연기 | ₩ 17,621 | |
M | OTN25 | - | 서 | 25 | 0.56 " | 2" | 빠른 연기 | - | RFQ
|
N | OTN45 | - | 서 | 45 | 0.81 " | 3" | 빠른 연기 | - | RFQ
|
O | OT600 | - | 폴리튜브 | 600 | 2.56 " | 10.38 " | 빠른 연기 | ₩ 205,408 | |
P | OTN60 | - | 서 | 60 | 0.81 " | 3" | 빠른 연기 | - | RFQ
|
Q | OT1 | 1A | 서 | 1A | 0.56 " | 2" | 빠른 연기 | ₩ 4,080 | |
R | OT2 | 2A | 서 | 2A | 0.56 " | 2" | 빠른 연기 | ₩ 12,861 | |
S | OT3 | 3A | 서 | 3A | 0.56 " | 2" | 빠른 연기 | ₩ 12,861 | |
T | OT4 | 4A | 서 | 4A | 0.56 " | 2" | 빠른 연기 | ₩ 17,621 | |
U | OT5 | 5A | 서 | 5A | 0.56 " | 2" | 빠른 연기 | ₩ 12,861 | |
V | OT6 | 6A | 서 | 6A | 0.56 " | 2" | 빠른 연기 | ₩ 17,248 | |
W | OT8 | 8A | 서 | 8A | 0.56 " | 2" | 빠른 연기 | ₩ 12,861 | |
X | OT10 | 10 | 서 | 10 | 0.56 " | 2" | 빠른 연기 | ₩ 12,021 | |
Y | OT12 | 12 | 서 | 12 | 0.56 " | 2" | 빠른 연기 | ₩ 12,861 | |
Z | OT15 | 15 | 서 | 15 | 0.56 " | 2" | 빠른 연기 | ₩ 12,674 | |
A1 | OT20 | 20 | 서 | 20 | 0.56 " | 2" | 빠른 연기 | ₩ 12,861 | |
B1 | OT25 | 25 | 서 | 25 | 0.56 " | 2" | 빠른 연기 | ₩ 12,861 | |
C1 | OT30 | 30 | 서 | 30 | 0.56 " | 2" | 빠른 연기 | ₩ 12,674 | |
D1 | OT35 | 35 | 서 | 35 | 0.81 " | 3" | 빠른 연기 | ₩ 17,621 | |
E1 | OT40 | 40 | 서 | 40 | 0.81 " | 3" | 빠른 연기 | ₩ 17,621 | |
F1 | OT45 | 45 | 서 | 45 | 0.81 " | 3" | 빠른 연기 | ₩ 20,514 | |
G1 | OT50 | 50 | 서 | 50 | 0.81 " | 3" | 빠른 연기 | ₩ 17,621 | |
H1 | OT70 | 70 | 폴리튜브 | 70 | 1.06 " | 5.88 " | 빠른 연기 | ₩ 54,768 | |
I1 | OT80 | 80 | 폴리튜브 | 80 | 1.06 " | 5.88 " | 빠른 연기 | ₩ 54,768 | |
J1 | OT90 | 90 | 폴리튜브 | 90 | 1.06 " | 5.88 " | 빠른 연기 | ₩ 54,768 | |
K1 | OT100 | 100 | 폴리튜브 | 100 | 1.06 " | 5.88 " | 빠른 연기 | ₩ 51,034 | |
L1 | OT125 | 125 | 폴리튜브 | 125 | 1.56 " | 7.13 " | 빠른 연기 | ₩ 58,221 | |
M1 | OT150 | 150 | 폴리튜브 | 150 | 1.56 " | 7.13 " | 빠른 연기 | ₩ 58,221 | |
N1 | OT175 | 175 | 폴리튜브 | 175 | 1.56 " | 7.13 " | 빠른 연기 | ₩ 61,674 | |
O1 | OT200 | 200 | 폴리튜브 | 200 | 1.56 " | 7.13 " | 빠른 연기 | ₩ 58,221 | |
P1 | OT225 | 225 | 폴리튜브 | 225 | 2.06 " | 8.63 " | 빠른 연기 | ₩ 94,062 | |
Q1 | OT250 | 250 | 폴리튜브 | 250 | 2.06 " | 8.63 " | 빠른 연기 | ₩ 88,966 | |
R1 | OT300 | 300 | 폴리튜브 | 300 | 2.06 " | 8.63 " | 빠른 연기 | ₩ 143,341 | |
S1 | OT350 | 350 | 폴리튜브 | 350 | 2.06 " | 8.63 " | 빠른 연기 | ₩ 143,341 | |
T1 | OT400 | 400 | 폴리튜브 | 400 | 2.06 " | 8.63 " | 빠른 연기 | ₩ 94,062 | |
U1 | OT500 | 500 | 폴리튜브 | 500 | 2.56 " | 10.38 " | 빠른 연기 | ₩ 127,150 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소켓
- 스텐실 잉크
- 이중 바퀴 캐스터
- 팔레트 풀러
- 주차 연석 및 스피드 범프 액세서리
- 기계공작 액세서리
- 소켓 및 비트
- 캐스터 및 휠
- 가스 용접 장비
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- VNE STAINLESS 팔꿈치, 45도
- WESTWARD 임팩트 소켓, 3/4 "드라이브
- MUELLER INDUSTRIES 청소 기능이있는 P- 트랩
- CHECKERS 경고 채찍
- ALLEGRO SAFETY 전체 마스크 저압 시스템
- VULCAN HART 볼트
- FOL-DA-TANK 플라이어 시리즈, 다기능 헬리콥터 탱크
- PASS AND SEYMOUR Slater 시리즈 매입형 TV 박스
- HOFFMAN 정션 박스 패널