MERSEN FERRAZ OT65 퓨즈, 고속 작동, 클래스 K5, 250V, 65A
항목: CH6AQZ
모델: OT65교차 참조: OT7
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 250V |
본체 재질 | 폴리튜브 |
현재 평가 | 65 |
지름 | 1.06 " |
퓨즈 클래스 | 클래스 K5 |
길이 | 5.88 " |
설치 | 클립 |
속도 | 빠른 연기 |
선박 중량 (kg) | 0.62 |
선박 높이 (cm) | 2.69 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 13.67 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.