팔레트 풀러
팔레트 풀러를 지게차에 부착하여 상자와 적재된 팔레트를 쉽게 당길 수 있습니다. Raptor Supplies Dayton 및 Vestil과 같은 브랜드의 다양한 팔레트 풀러를 제공합니다.
팔레트 풀러
팔레트 풀러
Dayton 팔레트 풀러는 지게차에 쉽게 접근할 수 있도록 팔레트 트럭을 당기도록 설계되었습니다. 그들은 다양한 크기의 팔레트를 수용하기 위해 더 넓은 턱 구멍을 제공하는 가위 동작을 특징으로 합니다. 이 팔레트 풀러에는 목재 입자, 페인트 및 그리스의 영향을 받지 않는 자체 청소 헤드가 있습니다. 5000lb의 최대 하중 지지 용량을 제공하며 단일 가위 및 이중 가위 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Dayton 팔레트 풀러는 지게차에 쉽게 접근할 수 있도록 팔레트 트럭을 당기도록 설계되었습니다. 그들은 다양한 크기의 팔레트를 수용하기 위해 더 넓은 턱 구멍을 제공하는 가위 동작을 특징으로 합니다. 이 팔레트 풀러에는 목재 입자, 페인트 및 그리스의 영향을 받지 않는 자체 청소 헤드가 있습니다. 5000lb의 최대 하중 지지 용량을 제공하며 단일 가위 및 이중 가위 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
PAL 시리즈 팔레트 풀러
팔레트 풀러
팔레트 풀러는 지게차, 견인 상자 및 적재된 팔레트에 쉽게 부착할 수 있습니다. Raptor Supplies 다양한 팔레트 풀러 제공 데이튼 (Dayton) 그리고 베스틸. 이 풀러는 구조적 강성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 강철 구조가 특징입니다. 일부 모델은 최대 그립 강도를 제공하고 핀치 포인트를 줄이기 위해 캠 닫힘 동작을 제공하며 파편이나 입자의 영향을 받지 않는 자체 청소 헤드가 있습니다. 이 모델은 최대 6000파운드의 하중을 끌 수 있습니다. 0.25~20.5인치 높이에서 사용할 수 있는 다양한 팔레트 풀러 중에서 선택하십시오.
자주하는 질문
팔레트 풀러를 작동하는 동안 사용자에게 권장되는 안전 지침은 무엇입니까?
- 팔레트 풀러를 후크 아래 리프팅 장치로 사용하지 마십시오.
- 한 번에 1개의 팔레트만 사용하십시오.
- 풀러를 사용하기 전에 두 샤클 핀이 샤클에 단단히 조여져 있는지 확인하십시오.
더 알아보기
- 와이어 로프 및 피팅
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- 매장 가능한 가스
- 실린더 캐디
- 크로스 오버 사다리
- 펌프 및 실린더 세트
- 유압식 수중 쓰레기 펌프
- WATTS 1450F 시리즈, 철 / 청동 조합 충전 및 릴리프 밸브
- FPE NE 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
- LUMAPRO Led 테이프 라이트 블루 100-240v
- LARSON ELECTRONICS LLC HAL 시리즈, 위험한 위치 고정 장치
- VULCAN HART 소켓
- THOMAS & BETTS 커넥터
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 3-8 나사
- VOLLRATH 파일럿 라이트
- BOSTON GEAR 10 직경 피치 주철 웜기어
- DUALVEE 선형 베어링 가이드 구성 요소