DAKE CORPORATION 자동 냉간톱
필터
블레이드 Dia .: 14 1 / 2 " , 절단 능력 직사각형 @45°: 4 "X 6" , 절단 능력 직사각형 @90°: 4 "X 7" , 절단 능력 솔리드 라운드 @45 Deg.: 3 5 / 8 " , 절단 능력 솔리드 라운드 @90 Deg.: 4" , 절단 능력 정사각형 @45 Deg.: 3 7 / 8 " , 절단 능력 정사각형 @90 Deg.: 4" , 절단 용량 튜브 @45 Deg.: 5" , 절단 용량 튜브 @90 Deg.: 5 1 / 16 " , 깊이: 54 " , 키: 90 " , HP: 3.5/4.5 , 단계: 3 , 전압: 220V , 너비: 83 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파워 마이 터 쏘
- 특수 퓨즈
- 수축 포장 필름
- 컵 및 뚜껑 디스펜서
- PEX 피팅
- 유출방지용품
- 폭기
- Enclosures
- 텐셔너 및 타이트 너
- 밀링 공구
- RUBBERMAID 기계식 식품 서비스 온도계
- APPROVED VENDOR 고정 아이 고정 아이 풀리
- CALDWELL 파이프 훅
- EAGLE 드립 패드
- GRAINGER 니플 2-1/2인치, 아연도금강
- ACROVYN 문지름, 클래식 메이플, 아크로빈
- HOFFMAN 컷오프 피팅
- MARTIN SPROCKET 3/8인치 드라이브 6포인트 딥 임팩트 소켓
- DAYTON 육각 키
- NIBCO 플러시 DWV 암형 어댑터, ABS