BALDOR MOTOR EMVM3710D IEC 프레임 모터, 1800RPM, 60Hz, 7.5hp, 5.5kW, 3상, TEFC, D132SD 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | IEC 프레임 AC 모터 |
주변 (C) | 50 ° C |
A | 20.0A @ 208V 19.0A @ 230V 9.5A @ 460V |
자료 유형 | 마운팅 없음 |
고장 토크 | 70.9 LB-FT |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | D132SD |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 9.5 |
완전 부하 토크 | 0 LB-FT |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 3738M |
극 수 | 4 |
산출 | 7.500 마력 |
전체 길이 | 20.48 " |
상 | 3 |
역률 | 81 |
서비스 요인 | 1 |
속도 | 1,770 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,800 RPM |
전압 | 230V 460V |
선박 중량 (kg) | 67.95 |
원산지 | US |
모델 | 무부하 전류 | A | 고장 토크 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 상 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMVM3545D | - | 3.2A @ 230V 1.6A @ 460V | 7.966 LB-FT | 2 | 0.750kW | 10.73 " | 3 | 82 | ₩ 3,191,745 | |
EMVM3546D | - | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | 10.8 LB-FT | 4 | 0.750kW | 11.61 " | 3 | 71 | ₩ 3,290,407 | |
EMVM3550D | - | 4.0A @ 208V 3.8A @ 230V 1.9A @ 460V | - | 2 | 1.100kW | 11.61 " | 3 | 85 | ₩ 1,903,821 | |
EMVM3554D | - | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | - | 4 | 1.100kW | 12.99 " | 3 | 73 | ₩ 3,337,370 | |
EMVM3555D | - | 5.3A @ 208V 5.0A @ 230V 2.5A @ 460V | - | 2 | 1.500kW | 12.99 " | 3 | 88 | ₩ 3,616,836 | |
EMVM3558D | - | 5.8A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | 24.9 LB-FT | 4 | 1.500kW | 12.99 " | 3 | 75 | ₩ 3,518,225 | |
EMVM3611D | - | 9.0A @ 208V 8.4A @ 230V 4.2A @ 460V | - | 4 | 2.200kW | 17.91 " | 3 | 75 | ₩ 4,204,021 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.