SQUARE D 배선용 회로 차단기: HGL 시리즈
스타일 | 모델 | A | 프레임 크기 | 극 수 | 상 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HGL26015 | 15 | 60A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 2,736,020 | |
B | HGL36015 | 15 | 60A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ₩ 3,183,495 | |
A | HGL26025 | 25 | 60A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 2,721,460 | |
C | HGL36030 | 30 | 60A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ₩ 3,205,860 | |
A | HGL26030 | 30 | 60A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 2,683,905 | |
A | HGL26035 | 35 | - | 2 | - | 600V | - | ₩ 1,338,941 | |
A | HGL26040 | 40 | 60A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 2,706,847 | |
A | HGL26045 | 45 | - | 2 | - | 600V | - | ₩ 1,338,941 | |
D | HGL36050 | 50 | 60A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ₩ 3,183,495 | |
A | HGL26050 | 50 | 60A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 2,693,442 | |
E | HGL36060SA | 60 | - | 3 | - | 600 | - | - | RFQ
|
F | HGL36060 | 60 | 60A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ₩ 3,235,435 | |
A | HGL26070 | 70 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 3,194,625 | |
G | HGL36070 | 70 | 100A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ₩ 3,744,982 | |
G | HGL36080 | 80 | 100A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ₩ 3,627,015 | |
A | HGL26080 | 80 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 3,194,625 | |
A | HGL26090 | 90 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 3,501,767 | |
H | HGL36090 | 90 | 100A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ₩ 3,627,015 | |
A | HGL26100 | 100 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 3,159,467 | |
I | HGL36110 | 110 | - | 3 | - | 600V | - | ₩ 2,414,608 | |
F | HGL36125 | 125 | 150A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ₩ 8,386,962 | |
E | HGL36150U33XSA | 150 | - | 3 | - | 600 | - | ₩ 3,610,394 | RFQ
|
J | HGL26150 | 150 | 150A / HG | 2 | 1 | - | 2.7 " | ₩ 6,198,709 | |
F | HGL36150 | 150 | 150A / HG | 3 | 3 | - | 4.1 " | ₩ 8,589,752 |
몰드 케이스 회로 차단기 : HGL 시리즈
Square D HGL 시리즈 회로 차단기는 단락 및 과부하 발생으로 인한 손상으로부터 전기 장비를 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 섭씨 40도(주위 온도)로 보정된 열 자기식 트립이 장착되어 있어 순간 및 장기 전류 제한 기능이 모두 가능합니다. 이 차단기의 H 프레임 설계는 65kA @ 240VAC, 35kA @ 480VAC 및 18kA @ 600VAC의 차단 용량을 제공합니다. 이 차단기는 설치 및 유지 보수 중단 시간을 줄이기 위한 장치 장착(러그-러그) 구조가 특징이며 14~3AWG 크기의 알루미늄 또는 구리 전선을 수용할 수 있습니다. 2극 및 3극 구성으로 제공되는 다양한 IEC 보호기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.