플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D HGL36150 회로 차단기 150a 3p 600vac 러그 | AF6PTG 1MAX3

SQUARE D HGL36150 회로 차단기 150a 3p 600vac 러그

재고 있음 있음
항목: AF6PTG 모델: HGL36150교차 참조: 1MAX3

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 2,419,274 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
AC 전압 등급600 VAC
A150
회로 차단기 유형ㅁㄴㅇㄹ
DC 전압 등급250 VDC
깊이3.4 "
프레임 크기150A / HG
높이6.4 "
높은 앰프 트립 설정1700
낮은 앰프 트립 설정900
맥스. AIR 등급평가되지 않음
맥스. 와이어 크기3/0AWG
최소 와이어 크기14 AWG
설치자유로운 무대
극 수3
3
위상 연결ABC
터미널 연결라인 /로드 러그
여행 유형열 자기
4.1 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.85
선박 높이 (cm)18.8
선박 길이 (cm)22.1
선박 폭 (cm)14.48
HS 코드8536200020

제품 세부 사항 :

  • 순간 트립 (고정)

제품 변형

프로덕트모델A프레임 크기극 수전압가격
SQUARE D HGL26015 회로 차단기 15a 2p 600vac 러그 | AF6PQN 1MAK8 HGL260151560A / HG21-2.7 "₩ 1,284,901
SQUARE D HGL26025 회로 차단기 25a 2p 600vac 러그 | AF6PQQ 1MAL1 HGL260252560A / HG21-2.7 "₩ 2,366,017
SQUARE D HGL26030 회로 차단기 30a 2p 600vac 러그 | AF6PQR 1MAL2 HGL260303060A / HG21-2.7 "₩ 1,284,901
SQUARE D HGL26040 회로 차단기 40a 2p 600vac 러그 | AF6PQT 1MAL3 HGL260404060A / HG21-2.7 "₩ 1,284,901
SQUARE D HGL26050 회로 차단기 50a 2p 600vac 러그 | AF6PQU 1MAL4 HGL260505060A / HG21-2.7 "₩ 2,360,330
SQUARE D HGL26070 회로 차단기 70a 2p 600vac 러그 | AF6PQW 1MAL6 HGL2607070100A / HG21-2.7 "₩ 2,895,375
SQUARE D HGL26080 회로 차단기 80a 2p 600vac 러그 | AF6PQX 1MAL7 HGL2608080100A / HG21-2.7 "₩ 2,795,730

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D HGL36150 회로 차단기 150a 3p 600vac 러그
₩ 2,419,274 /단위