항목 | 프리 필터 |
Frame | 가능 |
공칭 깊이 | 17.875 " |
공칭 필터 크기 | 5/16x13-7/16x17-7/8 |
공칭 높이 | 5 / 16 " |
공칭 폭 | 13.437 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 44.45 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 필터 효율 | Frame | 미디어 영역 | 공칭 깊이 | 공칭 필터 크기 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HNP7 | - | 가능 | - | 1" | 12x16x1 | 12 " | 16 " | ₩ 64,172 | ||
2HNT4 | 25 %까지 30 | 아니 | 7-1 / 2 평방 피트 | 21.75 " | 21-3/4x2x21-3/4 | 21.75 " | 2 | ₩ 38,867 | ||
2HNT8 | 30 %까지 35 | 가능 | 11 평방 피트. | 12.25 " | 12-1/4x2x12-1/4 | 12.25 " | 2" | ₩ 33,845 | ||
2HNT9 | 80 %까지 85 | 가능 | 22 평방 피트. | 12.25 " | 12-1/4x2x12-1/4 | 12.25 " | 2" | ₩ 93,065 | ||
2HPC1 | - | 가능 | - | 12.75 " | 2-3/16x9-1/16x12-3/4 | 2.187 " | 9 1 / 16 " | ₩ 840 | ||
2HPD6 | - | 아니 | - | 6-15 / 16 " | 1/2x4-3/4x6-15/16 | 1 / 2 " | 4.75 " | ₩ 8,172 | ||
2HPE2 | - | 아니 | - | 10-15 / 16 " | 5-7/16x5/16x10-15/16 | 5.437 " | 5 / 16 " | ₩ 6,685 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.