항목 | 보관함 |
배터리 크기 | 11 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
캐스터 재질 | 나일론 |
색상 | 블랙, 옐로우 |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
전면 캐스터 재질 | 나일론 |
높이 | 82.69 " |
HP | 1 마력 |
길이 | 66.13 " |
리프트 작동 유형 | 누름 단추 |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 63 " |
맥스. 여행 거리 | 40.12 " |
최소 신장 | 2.13 " |
캐스터 수 | 4 |
과부하 보호 | 가능 |
상 | 1 |
플랫폼 재료 | 강철 |
휴대용 충전 케이스 | 가능 |
전원 | 전기 유선 |
후방 캐스터 Dia. | 7" |
후면 캐스터 재질 | 나일론 |
전압 | 12V |
폭 | 58 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 최대 신장 | 맥스. 여행 거리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL-118-AA-PTDS | 82.69 " | 118 " | 115.875 " | - | RFQ
| |
SL-137-AA-PTDS | 88.56 " | 137 " | 134.875 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.