BUSSMANN KU(X)SC 시리즈 퓨즈 블록
필터
접촉 재질 : 황동 , 현재 등급: 60 , 가연성: UL94V-1 , 키: 1.25 " , 하우징 재질: 열가소성 (TP) , 제조사 시리즈: KU (X) SC , 장착 각도: 직진 , 장착 스타일: 패널 , 포장: 대부분 , 정점: 0.62in , 상품 유형: 배리어 터미널 블록 , 종료 유형: 나사 , 전압: 600V , 너비: 2" , 와이어 게이지: 22AWG ~ 6AWG , 와이어 게이지 최대: 6 AWG , 와이어 게이지 최소: 22 AWG
스타일 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | KUSC4-WC | 3.75 " | ₩ 24,780 | |
B | KUSC4-WWCPT | 3.75 " | ₩ 26,880 | |
C | KUXSC4-PWCPT | 3.75 " | ₩ 52,640 | |
D | KUXSC6 | 5" | ₩ 28,811 | |
B | KUXSC6-WWCPT | 5" | ₩ 35,196 | |
D | KUXSC12 | 8.75 " | ₩ 54,180 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스톱워치
- 수축 포장 백
- 가열로 제어 보드
- 스테인리스 호스 어셈블리
- 틴 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 모터용품
- 비옷
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- SPA 수영장 펌프
- WESTWARD 지지는 사람
- HOWARD LEIGHT 벌크 이어 플러그 디스펜서 지원 리필
- E JAMES & CO 고무 스트립, 내마모성, 40A
- WESTWARD 충격 소켓 확장
- MOON AMERICAN 소방 호스 핀 러그 스위블 어댑터
- SIEMENS 몰드 케이스 회로 차단기 : MBK 시리즈
- ZURN Pex 튜브, 파란색
- ALLEGRO SAFETY 전원 코드
- REMCO 5인치 금속 탐지 미니 벤치 스크레이퍼
- BROWNING 3V 벨트용 QD 시브, 홈 6개