KERN AND SOHN EG-AM 시리즈 정밀 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 입력 전압: 220 ~ 240V AC , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 30도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 직사각형 무게 측정 표면 크기: 180 X 160 mm , 정착 시간: 3 초. , 단위: CT, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 계량 표면 깊이: 160 mm , 칭량 표면 직경: 118 mm , 계량면 폭: 180 mm
스타일 | 모델 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 교정 클래스 | 교정 값 | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 선형성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 예 220-3NM | 1mg | II | 0.01g | 10mg | 182 X 235 X 65 mm | 65mm | 235 mm | +/- 0.002g | ₩ 1,912,336 | |
B | 예 420-3NM | 1mg | II | 0.01g | 10mg | 182 X 235 X 75 mm | 75 mm | 235 mm | +/- 0.003g | ₩ 2,092,745 | |
C | 예 620-3NM | 1mg | I | 0.01g | 10mg | 240 X 185 X 75 mm | 75 mm | 185 mm | +/- 0.004g | ₩ 2,345,318 | |
D | 예 2200-2NM | 10mg | II | 0.1g | 100mg | 265 X 192 X 87 mm | 87 mm | 192 mm | +/- 0.01g | ₩ 2,002,540 | |
E | 예 4200-2NM | 10mg | II | 0.1g | 100mg | 260 X 190 X 70 mm | 70mm | 190 mm | +/- 0.02g | ₩ 2,200,990 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 연결 및 클레 비스 링크
- 교체 가능한 코어 실린더
- 에어 라우터
- 독립형 샤워 장 및 문
- 플랩 휠 잠금
- 테스크 조명
- 파워톱 및 액세서리
- 나사
- 수공구 키트
- 잠금장치
- SPEEDAIRE 중간 유착 중간 오일 제거 필터
- VELCRO 다시 닫을 수있는 신치 스트랩
- SPEEDAIRE 복동 원형 공기 실린더, 양단 장착, 3" 보어 직경
- APPROVED VENDOR 올핏 부싱
- SMC VALVES 남성 팔꿈치
- ACROVYN 범퍼 가드, 베이지, 아크로빈, 240인치 길이
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 레이저 라벨 인서트가 있는 포스트 투명 라벨 홀더
- SPEARS VALVES PVC 화이트 트루 유니온 유틸리티 스프링 체크 밸브, 소켓
- MARTIN SPROCKET 2AK 시리즈 보어 사이즈 유형 2 홈 FHP 도르래
- BROWNING SSF4S 100 시리즈 경량 스탬핑 강철 XNUMX볼트 플랜지 장착 볼 베어링