항목 | 균형 척도 |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
교정 클래스 | II |
교정 값 | 0.1g |
케이스 폭 | 260mm |
숫자 크기 | 17mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 Hz에서 |
하우징 치수 | 260 X 190 X 70 mm |
하우징 높이 | 70mm |
하우징 길이 | 190 mm |
입력 전압 | 220 ~ 240V AC |
선형성 | +/- 0.02g |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 30도 씨 |
최소 주변 온도. | 10도 씨 |
최소 무게 | 0.5g |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-eg-4200-2nm.pdf |
가독성 | 0.01g |
직사각형 계량 표면 크기 | 180 X 160 mm |
재현성 | 0.01g |
셋팅 시간 | 3 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 10mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 100mg |
단위 | CT, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol |
용량 무게 | 4200g |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
무게 표면 깊이 | 160 mm |
무게 표면 폭 | 180 mm |
선박 중량 (kg) | 5.04 |
선박 높이 (cm) | 23 |
선박 길이 (cm) | 32.5 |
선박 폭 (cm) | 41 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 교정 클래스 | 교정 값 | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 선형성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예 2200-2NM | 10mg | II | 0.1g | 100mg | 265 X 192 X 87 mm | 87 mm | 192 mm | +/- 0.01g | ₩ 2,002,540 | ||
예 220-3NM | 1mg | II | 0.01g | 10mg | 182 X 235 X 65 mm | 65mm | 235 mm | +/- 0.002g | ₩ 1,912,336 | ||
예 420-3NM | 1mg | II | 0.01g | 10mg | 182 X 235 X 75 mm | 75 mm | 235 mm | +/- 0.003g | ₩ 2,092,745 | ||
예 620-3NM | 1mg | I | 0.01g | 10mg | 240 X 185 X 75 mm | 75 mm | 185 mm | +/- 0.004g | ₩ 2,345,318 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.