DAYTON 로우 프로파일 수동 팔레트 잭
필터
조립 : 가능 , 베어링: 봉인 된 공 , 팔레트 유형의 경우: 개방/폐쇄 , 표면 유형의 경우: 콘크리트 , 포크 길이: 48 " , 포크 스타일: 폭이 좁은 , 포크 두께: 1 1 / 2 " , 포크 유형: Fixed , 프레임 마감: 분말 코팅 , 프레임 재질: 강철 , 핸들 재질: 강철 , 손잡이 유형: 기능성 , 로드 휠 베어링 유형: 볼 베어링 , 로드 휠 직경: 1 31 / 32 " , 최대. 드는 고도: 6 3 / 4 " , 분. 드는 고도: 2" , 작업: Manual , 롤러 재질: 강철 , 핸들 직경: 7" , 핸들 재질: 폴리 우레탄 , 스티어링 호: 210도 , 최대 스트로크까지. 리프트 높이: 16 , 휠 베이스: 48 1 / 2 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 볼 트랜스퍼 테이블
- Aquastat 계전기
- 케이블 타이 키트
- 그리스 덕트 및 고온 액세스 도어
- 내부 마이크로 미터
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 작업대 및 액세서리
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 글루/에폭시
- 텐셔너 및 타이트 너
- WATTS 3515B 시리즈, 유니온 어댑터
- PROTO 플렉스 임팩트 소켓, 3/8 "드라이브 크기
- GENERAL ELECTRIC SGLB 시리즈 회로 차단기
- ALTRONIX AL1012ULX 시리즈 전원 공급 장치
- OSG 950 범용 초경 Bur
- VULCAN HART 캐스터
- VULCAN HART 어셈블리, 스테인리스 스틸
- DURHAM MANUFACTURING 호퍼 트럭
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 그리드 컨테이너, 롱 디바이더
- MARTIN SPROCKET 815 시리즈 스톡 보어 타입 컨베이어 스프로킷, 분할 열가소성 수지