항목 | 팔레트 트럭 |
색상 | 검정과 빨강 |
건설 | 8 게이지 스틸 |
마감재 | 파우더 코트 |
포크 높이 낮추기 | 2" |
올려 진 포크 높이 | 6-1 / 4 " |
포크 길이 | 48 " |
포크 너비 | 7" |
처리 | 강철 |
최대 리프팅 높이. | 6.25 " |
최소 리프팅 높이 | 2" |
부하 용량 | 4000의 파운드 |
메인 휠 크기 | 7" |
전체 높이 | 48 " |
전체 길이 | 63.5 " |
전체 폭 | 27 " |
피벗 | 185 학위 |
롤러 직경 | 2" |
휠 재질 | 몰드 온 폴리 우레탄 |
포크 폭 | 27 " |
포크 사이 폭 | 13 " |
선박 중량 (kg) | 56.25 |
선박 높이 (cm) | 119.38 |
선박 길이 (cm) | 161.29 |
선박 폭 (cm) | 66.8 |
HS 코드 | 8427900040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.