VESTIL HYD 시리즈 Hefti-Lifts, 공압식
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 길이 | 플랫폼 길이 | 폭 | 높이 | 서비스 범위 | 조작 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HYD-10- 에어 | 880의 파운드. | 36 " | 24 " | 23 " | 70 " | 3 1/2 "~ 59" | - | ₩ 3,205,287 | |
B | HYD-5- 에어 | 880의 파운드. | 36 " | 24 " | 23 " | 55 " | 3 1/2 "~ 44" | - | ₩ 2,968,458 |
HYD 시리즈 Hefti-Lifts, 공압식
Vestil HYD 시리즈 Hefti-Lifts는 자재 취급 분야에서 무거운 하중을 들어 올리고 이동하는 데 이상적입니다. 이 Hefti-Lifts에는 직경 5인치의 백 캐스터 세트가 장착되어 있어 다양한 방향으로 쉽게 조작할 수 있습니다. 강도와 치수 안정성을 높이기 위해 폴리-온-스틸로 제작된 캐스터가 특징입니다. 이 리프트는 높은 구조적 견고성을 위해 강철 구조로 되어 있으며 최대 880lb의 무거운 하중을 견딜 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 레이디 얼 볼 베어링
- 기계 척
- 폴리 에스터 및 유리 섬유 에어필터
- 열전쌍 프로브
- 비상 등대
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 재료 리프트
- 앵커
- 기어 모터
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- NORTON ABRASIVES 단일 그릿 숫돌
- WESTWARD 소켓 비트 1/4 드라이브
- SOUTHWIRE COMPANY 맥스펀치 시리즈 녹아웃 펀치 드라이버 세트
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 7/8-20 Unef
- GRUVLOK 동심 감속기
- EBERBACH Con-Torque Lab 교반 동력 장치
- ACME ELECTRIC TB 시리즈 산업용 제어 변압기, 240 x 480V 기본
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 포인트 탭, 2088M 시리즈
- CAMPBELL 핸드 그립
- WEG 전기 모터, 10Hp