WESTWARD 소켓 비트 1/4 드라이브
필터
드라이브 크기 : 1 / 4 " , 드라이브 유형: 사각형. , SAE 또는 미터법: SAE , 소켓 깊이: ㅁㄴㅇㄹ
스타일 | 모델 | 팁 타입 | 비트 길이 | 마감재 | 자재 | 점수 | 전체 길이 | 크기 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20HX15 | 평면 | 63 / 64 " | 전체 폴란드어 | 크롬 바나듐 | 1 | 1.375 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 9,660 | |
B | 1EZK3 | 톡스 | 1.187 " | 검은 산화물 | 합금강 | 6 | 1.625 " | T27 | T27 | ₩ 10,850 | |
B | 1EZJ8 | 톡스 | 1.187 " | 검은 산화물 | 합금강 | 6 | 1.625 " | T10 | T10 | ₩ 1,959 | |
B | 1EZK1 | 톡스 | 1.187 " | 검은 산화물 | 합금강 | 6 | 1.625 " | T20 | T20 | ₩ 1,959 | |
B | 1EZJ9 | 톡스 | 1.187 " | 검은 산화물 | 합금강 | 6 | 1.625 " | T15 | T15 | ₩ 1,959 | |
B | 1EZK4 | 톡스 | 1.187 " | 검은 산화물 | 합금강 | 6 | 1.625 " | T30 | T30 | ₩ 15,295 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 시간 지연 릴레이
- 탄소강 파이프 피팅
- 우드 게이트 하드웨어
- UPS 배터리
- 바 스톡 재료 포지셔너
- 렌치
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 전자
- 경보기
- 글루/에폭시
- SPEEDAIRE 3/8 "250 psi 벌크 다목적 에어 호스
- MILWAUKEE VALVE 공압 작동 버터 플라이 밸브
- WALTER TOOLS 트라이앵글 밀링 인서트, 애플리케이션 : 중형
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 13/16-16 Un
- SPEARS VALVES 클래스 10/12 PVC 미터법 피팅 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- SPEARS VALVES PVC 게이트 밸브, 나사산 끝단, FKM
- KERN AND SOHN SFE-ACC 시리즈 디스플레이 장치 스탠드
- SPECTROLINE 오일글로 울트라블루 UV형광염료
- VESTIL BCD 시리즈 스택형 폴리 바리케이드
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-D 스타일, 821 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기