항목 | 소켓 비트 |
비트 길이 | 1.187 " |
비트 스타일 | 톡스 (R) |
드라이브 크기 | 1 / 4 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 검은 산화물 |
삽입 길이 | 1-3 / 16 " |
자재 | 합금강 |
점수 | 6 |
전체 길이 | 1.625 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | T27 |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
팁 크기 | T27 |
팁 타입 | 톡스 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.