ALLEGRO SAFETY 축방향 방폭형 금속 송풍기, 12인치
필터
기본 게이지: 14가. , 블레이드 재질: 유리 강화 폴리이미드 , 색상: 주황색 , 코드 길이: 25 피트 , 덕트 Dia.: 12 " , 마치다: 입히는 에폭시 분말 , 게이지: 16가. , 핸들 재질: 고무 , 키: 16 " , HP: 1 / 3 hp , 길이: 15 1 / 2 " , 재료: 강철 , 맥스. 자유 공기 흐름: 1636 CFM , 맥스. 유량 90 XNUMX Deg. 굽히다: 1255 CFM , 맥스. 유량 90 XNUMX Deg. 굽히다: 1156 CFM , 블레이드 수: 3 , 단계: 1 , 유형: 축 폭발 방지 , 너비: 12 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수동 자재 리프트 액세서리
- 콤비네이션 스트레이너 / 볼 밸브
- 후크 아래 팔레트 리프터
- 천장 팬 보호대
- 접착 테이프 측정
- 기계공작 액세서리
- 소켓 및 비트
- 나사
- 재료 리프트
- 자동차 견인
- PREDATOR 거친 등급 아버 마운트 샌딩 디스크
- APPROVED VENDOR 45도 스트리트 엘보 허브 x 스피 곳
- IDEAL 도관 벤더 핸들 파란색
- POSI LOCK 핀
- VERMONT GAGE Steel Z Go 가역 어셈블리, 녹색
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 3/4-32 Un
- SPEARS VALVES PVC 게이트 밸브, DIN 소켓, FKM, 미터법
- MASTER APPLIANCE D-시리즈 Varitemp 히트 건
- STENS 잔디 깎는 기계 블레이드
- APPLETON ELECTRIC 빔 클램프