항목 | 밀폐 공간 송풍기 |
베이스 게이지 | 14가. |
블레이드 소재 | 유리 강화 폴리이미드 |
색상 | 주황색 |
코드 길이 | 25 피트 |
현재 그린 | 1.2 |
덕트 직경 | 12 " |
마감재 | 입히는 에폭시 분말 |
진동수 | 50 Hz에서 |
계량기 | 16가. |
손잡이 재질 | 고무 |
높이 | 16 " |
HP | 1 / 3 hp |
길이 | 15 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
건축 자재 | 강철 |
최대 자유 공기 흐름 | 1636 CFM |
최대 유량 90 XNUMX Deg. 굽히다 | 1255 CFM |
최대 유량 90 XNUMX Deg. 굽히다 | 1156 CFM |
블레이드 수 | 3 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9509-01.pdf |
RPM | 2750 RPM |
타입 | 축 폭발 방지 |
전압 | 220V 교류 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 37 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
원산지 | US |
A. 네, 눈에 띄는 오렌지색의 에폭시 파우더 코팅 마감 처리가 되어 있어 부식과 마모로부터 보호됩니다.
A. 이 송풍기는 무거운 14게이지 강철 베이스를 장착하여 작동 중 안정성과 내구성을 향상시켰습니다.
A. PAGAS는 정전기 방지 특성과 고온 저항성이 뛰어난 특수 폴리머입니다. 이 제품은 정전기 전하를 소산하는 능력과 전자 및 항공우주 산업 응용 분야에 대한 적합성이 뛰어납니다.
프로덕트 | 모델 | 현재 그린 | RPM | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9509-01 | 2.2 | 3250 RPM | 115V 교류 | ₩ 3,106,512 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.