ACME ELECTRIC TB 시리즈 산업용 제어 변압기, 240 x 480V 기본
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | XNUMX 차 전압 | XNUMX 차 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TB50A013F4 | 3.78 " | 4.515 " | 240 개의 X 480V | 24V | 3" | ₩ 69,832 | RFQ
|
A | TB50A008F4 | 3.78 " | 4.515 " | 220, 230, 240×440, 460, 480V | 110 / 115 / 120V | 3" | ₩ 69,514 | RFQ
|
A | TB50A013C | 3.78 " | 3.14 " | 240 개의 X 480V | 24V | 3" | - | RFQ
|
A | TB50A014F2 | 3.78 " | 4.095 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 3" | ₩ 77,616 | RFQ
|
A | TB50A014 | 3.78 " | 2.72 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 3" | - | RFQ
|
A | TB75A014 | 4" | 3.14 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 3" | - | RFQ
|
A | TB75A008F4 | 4" | 4.515 " | 220, 230, 240×440, 460, 480V | 110 / 115 / 120V | 3" | ₩ 85,624 | RFQ
|
A | TB100A013F4 | 4" | 4.835 " | 240 개의 X 480V | 24V | 3.38 " | ₩ 86,426 | RFQ
|
A | TB100A014 | 4" | 3.03 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 3.38 " | - | RFQ
|
A | TB100A014F2 | 4" | 4.405 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 3.38 " | ₩ 93,501 | RFQ
|
A | TB75A008C | 4" | 3.14 " | 220, 230, 240×440, 460, 480V | 110 / 115 / 120V | 3" | - | RFQ
|
A | TB100A013C | 4" | 3.46 " | 240 개의 X 480V | 24V | 3.38 " | - | RFQ
|
A | TB75A013F4 | 4" | 4.515 " | 240 개의 X 480V | 24V | 3" | ₩ 129,434 | RFQ
|
A | TB100A008C | 4" | 3.46 " | 220, 230, 240×440, 460, 480V | 110 / 115 / 120V | 3.38 " | - | RFQ
|
A | TB100A008F4 | 4" | 4.835 " | 220, 230, 240×440, 460, 480V | 110 / 115 / 120V | 3.38 " | ₩ 93,800 | RFQ
|
A | TB75A014F2 | 4" | 4.515 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 3" | ₩ 88,461 | RFQ
|
A | TB75A013C | 4" | 3.14 " | 240 개의 X 480V | 24V | 3" | - | RFQ
|
A | TB150B008C | 4.03 " | 3.77 " | 220, 230, 240×440, 460, 480V | 110 / 115 / 120V | 3.75 " | - | RFQ
|
A | TB150B008F4 | 4.03 " | 5.145 " | 220, 230, 240×440, 460, 480V | 110 / 115 / 120V | 3.75 " | ₩ 81,984 | RFQ
|
A | TB150B014 | 4.03 " | 3.35 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 3.75 " | - | RFQ
|
A | TB150B014F2 | 4.03 " | 4.725 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 3.75 " | - | RFQ
|
A | TB150B013C | 4.03 " | 3.77 " | 240 개의 X 480V | 24V | 3.75 " | - | RFQ
|
A | TB150B013F4 | 4.03 " | 5.145 " | 240 개의 X 480V | 24V | 3.75 " | ₩ 153,122 | RFQ
|
A | TB200B008F4 | 4.38 " | 5.775 " | 220, 230, 240×440, 460, 480V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | ₩ 90,421 | RFQ
|
A | TB250B014F2 | 4.38 " | 5.345 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 4.5 " | - | RFQ
|
A | TB250B013F4 | 4.38 " | 5.775 " | 240 개의 X 480V | 24V | 4.5 " | ₩ 115,957 | RFQ
|
A | TB250B014 | 4.38 " | 3.97 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 4.5 " | - | RFQ
|
A | TB200B013C | 4.38 " | 4.4 " | 240 개의 X 480V | 24V | 4.5 " | ₩ 196,242 | RFQ
|
A | TB200B013F4 | 4.38 " | 5.775 " | 240 개의 X 480V | 24V | 4.5 " | ₩ 215,077 | RFQ
|
A | TB200B014F2 | 4.38 " | 5.345 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 4.5 " | ₩ 133,074 | RFQ
|
A | TB200B014 | 4.38 " | 3.97 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 4.5 " | - | RFQ
|
A | TB250B008F4 | 4.38 " | 5.775 " | 220, 230, 240×440, 460, 480V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | ₩ 133,802 | RFQ
|
A | TB250B013C | 4.38 " | 4.4 " | 240 개의 X 480V | 24V | 4.5 " | - | RFQ
|
A | TB250B008C | 4.38 " | 4.4 " | 220, 230, 240×440, 460, 480V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | - | RFQ
|
A | TB350B013F4 | 4.75 " | 5.775 " | 240 개의 X 480V | 24V | 4.5 " | ₩ 270,106 | RFQ
|
A | TB350B014 | 4.75 " | 3.97 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 4.5 " | - | RFQ
|
A | TB300B008C | 4.75 " | 4.4 " | 220, 230, 240×440, 460, 480V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | - | RFQ
|
A | TB300B008F4 | 4.75 " | 5.775 " | 220, 230, 240×440, 460, 480V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | ₩ 156,725 | RFQ
|
A | TB300B014 | 4.75 " | 3.97 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 4.5 " | - | RFQ
|
A | TB300B014F2 | 4.75 " | 5.345 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 4.5 " | ₩ 166,842 | RFQ
|
A | TB350B008F4 | 4.75 " | 5.775 " | 220, 230, 240×440, 460, 480V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | - | RFQ
|
A | TB300B013C | 4.75 " | 4.4 " | 240 개의 X 480V | 24V | 4.5 " | ₩ 235,834 | RFQ
|
A | TB350B013C | 4.75 " | 4.4 " | 240 개의 X 480V | 24V | 4.5 " | - | RFQ
|
A | TB350B014F2 | 4.75 " | 5.345 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 4.5 " | ₩ 190,885 | RFQ
|
A | TB300B013F4 | 4.75 " | 5.775 " | 240 개의 X 480V | 24V | 4.5 " | ₩ 254,687 | RFQ
|
B | TB500B014 | 6.11 " | 4.63 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 5.25 " | - | RFQ
|
B | TB500B014F2 | 6.11 " | 6.005 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 5.25 " | - | RFQ
|
B | TB500B013F4 | 6.11 " | 6.515 " | 240 개의 X 480V | 24V | 5.25 " | ₩ 312,610 | RFQ
|
B | TB500B013C | 6.11 " | 5.14 " | 240 개의 X 480V | 24V | 5.25 " | - | RFQ
|
B | TB1000B008C | 6.11 " | 6.3 " | 220, 230, 240×440, 460, 480V | 110 / 115 / 120V | 6.75 " | - | RFQ
|
B | TB1000B008F4 | 6.11 " | 7.675 " | 220, 230, 240×440, 460, 480V | 110 / 115 / 120V | 6.75 " | ₩ 338,426 | RFQ
|
B | TB1500F014 | 7" | 5.75 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 6.75 " | - | RFQ
|
B | TB1500F014F2 | 7.45 " | 6.795 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 6.75 " | - | RFQ
|
B | TB750B008F4 | 7.61 " | 6.515 " | 220, 230, 240×440, 460, 480V | 110 / 115 / 120V | 5.25 " | ₩ 192,957 | RFQ
|
B | TB750B013F4 | 7.61 " | 6.515 " | 240 개의 X 480V | 24V | 5.25 " | ₩ 406,261 | RFQ
|
B | TB750B013C | 7.61 " | 5.14 " | 240 개의 X 480V | 24V | 5.25 " | - | RFQ
|
B | TB750B008C | 7.61 " | 5.14 " | 220, 230, 240×440, 460, 480V | 110 / 115 / 120V | 5.25 " | - | RFQ
|
B | TB1000B014F2 | 7.61 " | 6.515 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 5.25 " | ₩ 340,685 | RFQ
|
B | TB750B014F2 | 7.61 " | 6.005 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 5.25 " | - | RFQ
|
B | TB750B014 | 7.61 " | 4.63 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 5.25 " | - | RFQ
|
B | TB2000F014 | 7.75 " | 5.73 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 6.75 " | - | RFQ
|
TB 시리즈 산업용 제어 변압기, 240 x 480V 기본
Acme Electric TB 시리즈 산업용 제어 변압기는 더 높은 XNUMX차 전압을 XNUMX차 전압으로 변환하도록 설계되어 제어 및 자동화 애플리케이션에 적합합니다. 또한 전자기 구성 요소에 전원이 공급될 때 발생하는 순간 돌입 전류를 수용하면서 XNUMX차 전압이 실제 한계 내에서 안정적으로 유지되도록 합니다. 이 기능은 솔레노이드, 릴레이 또는 모터와 같은 전자기 장치의 활성화와 관련된 제어 회로에 유용합니다. 변압기의 권선과 내부 단자는 먼지, 습기 및 기타 환경 요인에 대한 추가 보호를 제공하기 위해 밀폐 및 캡슐화되어 있습니다. 이 장치는 우수한 자속을 나타내고 철손을 줄이기 위해 규소강으로 만들어졌으며 구조적 안정성을 보장하면서 다양한 장착 치수에 적응할 수 있는 강철 장착 플레이트가 있습니다. 일체형으로 성형된 단자대에는 아크 오버를 방지하는 절연 배리어가 있으며 쉽게 교체할 수 있도록 TA 시리즈 블록과 일치하도록 설계되었습니다. 이 UL 및 CSA 인증 변압기는 과전류 또는 단락 조건에서 변압기의 XNUMX차측을 제공하기 위해 외부 XNUMX차 퓨즈 클립을 수용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 장착 된 플랩 휠
- LED 투광 램프
- 전기 바닥 난방 키트 액세서리
- 목재 크레용
- 페인트 분무기 필터
- 재료 리프트
- DC 모터
- 특수 안전 장비
- 손 및 휴대용 램프
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- COX 에폭시 어플리케이터
- NICHOLSON 하프 라운드 파일
- METRO Super Erecta Donut Stem Caster, 고탄성, 5 인치
- PASS AND SEYMOUR Adorne 시리즈 변조 방지 절반 제어 전원 콘센트
- APOLLO VALVES 7A-130-26 시리즈 탄소강 건식 염소 볼 밸브
- HUMBOLDT 누출 테스트 키트
- JUSTRITE 모바일 안전 샤워 및 세척
- BALDOR / DODGE K형, 상단 각도 테이크업, 솔리드 테이퍼 롤러 베어링
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 C 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 2개