ACME ELECTRIC TB75A014 산업용 제어 변압기, 240 X 480/120 X 240V, 0.075kVA
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제어 변압기 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 4" |
길이 | 3.14 " |
XNUMX 차 전압 | 240 개의 X 480V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-tb75a014.pdf |
XNUMX 차 전압 | 120 개의 X 240V |
폭 | 3" |
모델 | 높이 | 길이 | XNUMX 차 전압 | XNUMX 차 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB750B014F2 | 7.61 " | 6.005 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 5.25 " | - | RFQ
|
TB350B013F4 | 4.75 " | 5.775 " | 240 개의 X 480V | 24V | 4.5 " | ₩ 270,106 | RFQ
|
TB350B008F4 | 4.75 " | 5.775 " | 220, 230, 240×440, 460, 480V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | - | RFQ
|
TB350B013C | 4.75 " | 4.4 " | 240 개의 X 480V | 24V | 4.5 " | - | RFQ
|
TB350B014 | 4.75 " | 3.97 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 4.5 " | - | RFQ
|
TB350B014F2 | 4.75 " | 5.345 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 4.5 " | ₩ 190,885 | RFQ
|
TB5000F014 | 10 " | 7.5 " | 240 개의 X 480V | 120 개의 X 240V | 9" | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.