항목 | 팔레트 잭 |
조립 된 | 가능 |
베어링스 | 봉인 된 공 |
색상 | 빨간색 |
건설 | 강철 |
마감재 | 폴리 우레탄 |
팔레트형의 경우 | 개방/폐쇄 |
표면 유형의 경우 | 콘크리트 |
포크 높이 낮추기 | 2" |
올려 진 포크 높이 | 6-3 / 4 " |
포크 길이 | 48 " |
포크 스타일 | 폭이 좁은 |
포크 두께 | 1 1 / 2 " |
포크 유형 | Fixed |
포크 너비 | 6 5 / 16 " |
프레임 마감 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 강철 |
처리 | 쿠션 그립 |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 기능성 |
최대 리프팅 높이. | 6 5 / 16 " |
최소 리프팅 높이 | 2" |
부하 용량 | 4400의 파운드. |
로드 센터 | 24 " |
로드 휠 베어링 유형 | 볼 베어링 |
로드 휠 직경 | 1 31 / 32 " |
메인 휠 크기 | 7" |
최대 리프팅 높이 | 6 3 / 4 " |
최소 리프팅 높이 | 2" |
조작 | Manual |
전체 높이 | 48 " |
전체 길이 | 63 1 / 2 " |
전체 폭 | 20 1 / 2 " |
피벗 | 210 학위 |
제품 데이터 시트 | 데이턴-2ze63.pdf |
롤러 직경 | 1-31 / 32 " |
롤러 재질 | 강철 |
스티어링 휠 직경 | 7" |
스티어링 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
스티어링 아크 | 210도 |
최대 스트로크. 리프트 높이 | 16 |
휠베이스 | 48 1 / 2 " |
휠 재질 | 강철 |
포크 폭 | 20 1 / 2 " |
포크 사이 폭 | 7 7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 78.75 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 167.64 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8427900040 |
원산지 | CN |
A. 수동 팔레트 트럭은 화물을 들어올리기 위해 핸들을 물리적으로 펌핑해야 하는 반면, 전기 팔레트 잭은 배터리로 작동되는 모터로 구동됩니다. 전기 팔레트 잭은 일반적으로 작동하기 쉽고 육체적 노력이 덜 필요합니다.
A. 정기적인 유지 관리에는 바퀴와 롤러를 깨끗하게 유지하고 움직이는 부품에 윤활유를 바르고 손상 여부를 검사하는 것이 포함됩니다.
A. 작업자에 대한 적절한 교육을 보장하고, 중량 용량 제한을 준수하며, 적절한 리프팅 기술을 사용하십시오.
A. 팔레트 잭이 제대로 올라가지 않으면 먼저 하중이 허용 중량 이내인지, 유압 펌프가 올바르게 작동하는지 확인하십시오. 문제가 지속되면 자격을 갖춘 기술자의 유지 관리 또는 수리가 필요할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.