항목 | 송풍기 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 1150 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 500 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 300 |
dBA @ 5 피트 | 43 |
깊이 | 18.22 " |
완전 부하 암페어 | 5.6/2.8 |
높이 | 20.1 " |
주택 자재 | 회색과 노란색 폴리프로필렌 |
Hz | 50/60 |
입구 Dia. | 6.29 " |
맥스. 주변 온도. | 102 F |
맥스. 입구 온도. | 140도 F |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 프레임 | 71 |
모터 HP | 1/4 |
모터 RPM | 1150 |
모터 유형 | 커패시터 실행 |
출구 Dia. | 6.29 " |
상 | 1 |
회전 | CCW |
샤프트 디아. | 14mm |
타입 | 직접 구동 전진 곡선 |
전압 | 115/230 |
휠 지름 | 7.87 " |
휠 재질 | 폴리 프로필렌 |
휠 타입 | 전방 곡선 |
휠 너비 | 7.87 " |
폭 | 18.3 " |
선박 중량 (kg) | 24.04 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8414596095 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 입구 Dia. | 베어링 유형 | 송풍기 RPM | 모터 프레임 | 모터 HP | 모터 RPM | 모터 유형 | 출구 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스톰14ST4P | 4.53 " | 볼 베어링 | 1725 | 56YZ | 1/2 | 1725 | 범용 | 4.53 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.