ALTRONIX AL1012ULX 시리즈 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 항목 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | AL1012ULXPD4 | 전원 공급 장치 4 퓨즈 12VDC @ 10A | Multi-OutPut 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 673,697 | |
B | AL1012ULXPD8 | 전원 공급 장치 8 퓨즈 12VDC @ 10A | Multi-OutPut 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 725,917 | |
C | AL1012ULX | 전원 공급 장치 12VDC @ 10A | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 634,305 | |
D | AL1012ULXPD16 | 전원 공급 장치 16 퓨즈 12VDC @ 10A | Multi-OutPut 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 807,537 |
AL1012ULX 시리즈 전원 공급 장치
Altronix AL1012ULX 시리즈 전원 공급 장치는 115VAC, 60Hz 입력을 PTC 보호 또는 1/4/8/16 퓨즈 출력으로 변환하도록 설계되었습니다. 이 전원 공급 장치는 전압을 모니터링하는 AC 장애 감시 기능과 장애를 나타내는 경보 기능을 갖추고 있습니다. 젤 또는 봉인된 납 축전지용 내장형 충전기가 장착되어 있으며 열 과부하 및 단락 보호를 보장합니다. AC 고장 시 대기 배터리로 자동 전환할 수 있으며 섭씨 0도에서 49도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드릴 비트 스포팅
- 도어 스트라이크 플레이트
- 그리스 덕트 및 고온 액세스 도어
- 모바일 오일 쿨러
- 폼 큐브
- 비옷
- 장갑 및 손보호 장비
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 자동차 견인
- 테스트 펌프
- LEGACY ARO 시리즈, 퀵 커플러 플러그
- WOODHEAD 120074 시리즈 코드셋
- THOMAS & BETTS LTGES03B 시리즈 도관
- SPEARS VALVES 수영장 및 스파 피팅 짧은 소켓 티, 소켓 스타일 일정 40
- EATON 10250T 시리즈 범례 플레이트
- EATON 서지 장치
- NUPLA 고무 망치
- HUMBOLDT 아스팔트 연구소 진공 점도계
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E13 크기, CDJS 단일 감속 감속기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MDDS 단일 감속 감속기