DAYTON 실린더 리프트 트럭, 40인치(최대) 리프팅 높이
Dayton 실린더 리프트 트럭은 제조 공장, 창고 및 유통 센터에서 가스, 액체 또는 기타 재료가 포함된 무거운 실린더를 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다.
실린더 리프트 트럭, 40인치(최대) 리프팅 높이
Dayton 실린더 리프트 트럭은 최대 적재 용량이 300lb인 화물을 수동으로 들어 올리거나 내리거나 운송하는 데 모두 적합합니다. 이 장치는 콤팩트한 디자인이 특징으로 혼잡한 통로와 상점, 창고, 재고 있음 보관실 및 기타 부서의 구역에 이상적이므로 더 큰 장비를 사용할 필요가 없습니다. 이러한 수동 작동 장치에는 리프팅 메커니즘을 활성화하는 풋 페달 또는 핸드 크랭크가 있습니다. 모든 장치는 강철 프레임을 특징으로 하며 짧은 거리에서 하중을 이동 및 들어 올려야 하는 간헐적 적용에 적합합니다. 변형은 전체 높이가 52인치 및 58인치로 제공됩니다.
작동 메커니즘
- 견고한 프레임과 섀시는 리프팅 메커니즘과 하중에 대한 안정성과 지지력을 제공합니다.
- 유압 또는 공압 시스템이 실린더를 올리고 내리므로 수직 이동이 가능합니다.
- 특수 부착 장치는 운반 및 리프팅 중에 실린더를 고정하여 구르거나 떨어지는 것을 방지합니다.
- 운전자는 특정 리프팅 메커니즘 제어 장치와 함께 스티어링, 가속기 및 브레이크 제어 장치를 사용하여 트럭을 조종하고 작동합니다.
- 트럭에는 쉽게 이동하고 방향을 변경할 수 있도록 바퀴와 조향 시스템이 장착되어 있습니다.
특징
- 이 실린더 리프트 트럭은 구조적 견고성과 내부식성을 위해 강철 프레임 구조로 되어 있습니다.
- 하역/적재 시 사용자 안전을 위해 핸드 브레이크가 통합되어 있습니다.
- 이 실린더 리프트 트럭에는 폴리우레탄 바퀴가 있어 좁은 공간에서도 쉽게 조종할 수 있습니다.
- 브랜드 26W609 리프트 트럭은 부드럽고 효율적인 리프팅 작업을 위한 유압 리프팅 메커니즘을 갖추고 있습니다.
자주 묻는 질문
이 Dayton 자재 리프트의 적재 용량은 얼마입니까?
적재 용량은 300lb입니다.
이러한 실린더 리프트 트럭을 안전하게 취급하려면 어떤 조치를 취해야 합니까?
- 운전자가 리프트 트럭 작동에 대해 적절한 교육을 받고 인증을 받았는지 확인하십시오.
- 작동하기 전에 지게차에 손상이나 결함이 있는 구성품이 있는지 검사하십시오.
- 안정성을 유지하려면 리프트 트럭의 지정된 적재 용량을 초과하지 마십시오.
- 들어 올리기 전에 실린더 부착물이 단단히 고정되었는지 다시 확인하십시오.
- 장애물을 제거하고 안전한 조종을 위한 충분한 공간을 확보하십시오.
Dayton 실린더 리프트 트럭을 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요인에는 적재 용량, 리프팅 높이, 안전 기능 및 기동성이 포함됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 임팩트 비트
- 창 및 도어 씰
- 창 단열 키트
- 변압기 액세서리
- 알루미늄 직사각형 튜브 스톡
- 용기 및 용기
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 교통안전
- 퓨즈
- HVAC 테스트 기기
- BATTALION 슬램 래치
- VINYLGUARD 컨베이어 롤러 커버
- CAROL 멀티 컨덕터 비차폐 케이블
- SLIDE SLEDGE 멀티 헤드 슬라이드 해머
- 3M 샌딩 벨트, 48인치 X 2인치
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1/4-32 Unef
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 3/8-20 Un
- APOLLO VALVES 4SGLF-100 시리즈 이중 검사 감지기 어셈블리
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, 샤프트 칼라 키트
- SMC VALVES 조정기