DAYTON 송풍기 15 5/8인치
스타일 | 모델 | 모터 RPM | 송풍기 RPM | CFM @ 4.000 인치 SP | dBA @ 5 피트 | 완전 부하 암페어 | 모터 인클로저 | 모터 프레임 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7C321 | 1745 | 2625 | - | 81 | 12.8/6.4 | 완전히 동봉 | 184T | 5 | ₩ 4,475,345 | |
A | 7C319 | 1745 | 2460 | 2290 | 79 | 12.8/6.4 | 완전히 동봉 | 184T | 5 | ₩ 4,442,217 | |
A | 7C246 | 1755 | 2460 | 2290 | 79 | 13.0/6.5 | Dripproof 열기 | 184T | 5 | ₩ 4,722,847 | |
A | 7C247 | 1755 | 2625 | - | 81 | 13.0/6.5 | Dripproof 열기 | 184T | 5 | ₩ 4,755,975 | |
A | 7C245 | 1765 | 2275 | - | 78 | 8.4/4.2 | Dripproof 열기 | 182T | 3 | ₩ 4,724,912 | |
A | 7C314 | 1765 | 2275 | - | 78 | 8.0/4.0 | 완전히 동봉 | 182T | 3 | ₩ 4,292,995 | |
A | 7C248 | 3490 | 2815 | 2880 | 83 | 18.3/9.1 | Dripproof 열기 | 184T | 7.5 | ₩ 4,618,092 | |
A | 7C249 | 3490 | 2920 | - | 84 | 18.3/9.1 | Dripproof 열기 | 184T | 7.5 | ₩ 4,622,747 | |
A | 7C250 | 3500 | 3045 | - | 87 | 25.4/12.7 | Dripproof 열기 | 213T | 10 | ₩ 5,373,690 | |
A | 7C251 | 3500 | 3180 | - | 89 | 25.4/12.7 | Dripproof 열기 | 213T | 10 | ₩ 5,379,972 | |
A | 7C252 | 3500 | 3335 | - | 90 | 25.4/12.7 | Dripproof 열기 | 213T | 10 | ₩ 5,458,530 | |
A | 7C322 | 3510 | 2815 | 2880 | 83 | 18.4/9.2 | 완전히 동봉 | 213T | 7.5 | ₩ 4,870,040 | |
A | 7C325 | 3510 | 2920 | - | 84 | 18.4/9.2 | 완전히 동봉 | 213T | 7.5 | ₩ 4,880,575 |
송풍기 15 5/8 인치
Dayton 벨트 드라이브 방사형 블레이드 송풍기는 배기구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위해 고압 공기 흐름을 생성하는 데 사용됩니다. 화학 처리, 가스 배출, 공압 운반, 건조 및 공조 응용 분야에 이상적입니다. 이 송풍기에는 자가 세척 방사형 블레이드가 있는 강철 휠과 먼지, 모래 또는 기타 이물질이 발생하기 쉬운 환경에서 효율적으로 작동할 수 있도록 회색으로 구운 폴리에스테르 에폭시 마감이 있는 강철 하우징이 있습니다. 모터가 휠의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. Raptor Supplies 는 2275~3335rpm 범위의 회전 속도로 이러한 광범위한 방사형 블레이드 블로어를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가장자리 및 모서리 보호기
- 플라스틱 전체 라운드
- 건조기 교체 용 건조제
- 선회 링
- 세포 연구 장비 액세서리
- 용기 및 용기
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 전기/벤치 테스터
- 히트 건 및 액세서리
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- LEGRIS Y 어댑터
- UNGER 걸레 버킷 및 시련
- CREE 마른 벽에서 나온 그리드 어댑터
- APPROVED VENDOR U 컵
- MEGAPRO 여러 임팩트 비트, 10 개
- NOTRAX Skywalker PUR ESD 건조 지역 매트
- APOLLO VALVES 121T 시리즈 청동 시트 NPT 글로브 밸브
- WRIGHT TOOL 마스터 분수 및 미터법 세트
- DIAMABRUSH 매스틱 연마 패드
- BALDOR / DODGE 벨트 가드 어셈블리