DAYTON 7C321 송풍기 15 5/8 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 송풍기 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 2625 |
CFM @ 5.000 인치 SP | 2330 |
CFM @ 6.000 인치 SP | 2115 |
CFM @ 7.000 인치 SP | 1890 |
CFM @ 8.000 인치 SP | 1630 |
CFM @ 9.000 인치 SP | 1250 |
dBA @ 5 피트 | 81 |
배출 높이 (인치) | 9 |
방전 폭 (인치) | 7.5 |
완전 부하 암페어 | 12.8/6.4 |
하우징 마감 | 그레이 베이킹 폴리 에스테르 에폭시 |
하우징 높이 | 24.375 " |
하우징 길이 | 23.875 " |
주택 자재 | 강철 |
하우징 폭 | 7.5 " |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 9-1 / 4 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 250도 F |
모터 인클로저 | 완전히 동봉 |
모터 프레임 | 184T |
모터 HP | 5 |
모터 절연 | 종류 F |
모터 RPM | 1745 |
모터 유형 | 삼상 |
상 | 3 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1 3 / 16 " |
타입 | 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 230/460 |
휠 지름 | 15 5 / 8 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 5.875 " |
선박 중량 (kg) | 155.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | 모터 RPM | 송풍기 RPM | CFM @ 4.000 인치 SP | dBA @ 5 피트 | 완전 부하 암페어 | 모터 인클로저 | 모터 프레임 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C245 | 1765 | 2275 | - | 78 | 8.4/4.2 | Dripproof 열기 | 182T | 3 | ₩ 4,724,912 | |
7C246 | 1755 | 2460 | 2290 | 79 | 13.0/6.5 | Dripproof 열기 | 184T | 5 | ₩ 4,722,847 | |
7C247 | 1755 | 2625 | - | 81 | 13.0/6.5 | Dripproof 열기 | 184T | 5 | ₩ 4,755,975 | |
7C248 | 3490 | 2815 | 2880 | 83 | 18.3/9.1 | Dripproof 열기 | 184T | 7.5 | ₩ 4,618,092 | |
7C249 | 3490 | 2920 | - | 84 | 18.3/9.1 | Dripproof 열기 | 184T | 7.5 | ₩ 4,622,747 | |
7C250 | 3500 | 3045 | - | 87 | 25.4/12.7 | Dripproof 열기 | 213T | 10 | ₩ 5,373,690 | |
7C251 | 3500 | 3180 | - | 89 | 25.4/12.7 | Dripproof 열기 | 213T | 10 | ₩ 5,379,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.