DAYTON 자동 모터 베이스, NEMA 프레임
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6 년 | 1.375 " | 9.5 " | 6.12 " | ₩ 385,612 | |
A | 6 년 | 1.875 " | 11 11 / 16 " | 8.5 " | ₩ 656,495 | |
A | 6 년 | 2 9 / 16 " | 16.38 " | 11.75 " | ₩ 1,485,487 | |
A | 6 년 | 2.125 " | 14 1 / 16 " | 9.62 " | ₩ 1,100,137 | |
A | 6 년 | 3.125 " | 19.5 " | 15.5 " | ₩ 2,096,342 | |
A | 6 년 | 3.187 " | 22.125 " | 17 " | ₩ 2,463,615 | |
B | 6 년 | 4 1 / 16 " | 29.25 " | 18.12 " | ₩ 6,505,520 | |
B | 6 년 | 4 1 / 16 " | 32 " | 20 " | ₩ 9,385,372 | |
B | 6 년 | 4.25 " | 37.5 " | 24.88 " | ₩ 12,168,869 | |
B | 6 년 | 4.125 " | 34.5 " | 22.25 " | ₩ 9,526,160 | |
B | 6 년 | 4.187 " | 37.5 " | 27.88 " | ₩ 15,070,352 |
자동 모터 베이스, NEMA 프레임
Dayton 자동 모터 베이스는 사용 중에 모터 벨트의 장력을 자동으로 조정하도록 설계되었습니다. 팬, 송풍기, 펌프 및 압축기 응용 분야에 적합합니다. 이 모터 베이스에는 응력을 줄이고 벨트와 베어링의 수명을 늘리는 2개의 조정 볼트가 있습니다. 그들은 선형 조정을 제공하고 모터를 수용하기 위해 NEMA 56 프레임 구조를 가지고 있습니다. 다양한 범위의 조정 가능한 모터 베이스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플레이트 언더 라이너베이스 및 돔
- 에어건 노즐
- 버킷 백 및 도구 정리함
- 냉매 회수 실린더
- 연마 성 별
- 표면보호/먼지차단
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 특성 테스터 (비전기적)
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 색인 생성 가능한 삽입물
- LITHONIA LIGHTING 점유 센서
- MASTER APPLIANCE 열 송풍기
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z496 시리즈 초고용량 플로어 스탠딩 원심분리기
- BUSSMANN 327-40 시리즈 특수 퓨즈
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 새겨진 및 패드 인쇄 벽 플레이트
- BALDOR MOTOR 범용 모터, C-페이스, 풋 마운트
- TOUGH GUY 처리
- HUMBOLDT 오거 핸들
- WEG CSW 시리즈 빈 인클로저