BENCHMARK SCIENTIFIC Z496 시리즈 초고용량 플로어 스탠딩 원심분리기
Z496 시리즈 초고용량 플로어 스탠딩 원심분리기
Benchmark Scientific Z496 시리즈 초고용량 바닥 설치형 원심분리기는 연구, 임상 및 산업 실험실에서 사용됩니다. 이 제품은 높은 효율성으로 대량의 물질을 분리하여 시료 준비, 세포 분리 및 단백질 정제와 같은 작업을 용이하게 합니다. 이 원심분리기는 유지 관리가 필요 없는 유도 드라이브를 갖추고 있어 일관되고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다. 이 제품에는 65dB 미만 수준에서 조용하게 작동하면서 평화로운 실험실 분위기를 유지하면서 향상된 사용자 안전을 보장하는 모터 구동식 안전 덮개 잠금 메커니즘이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대폰 사물함
- 금속 클래드 채찍
- 코발트 엔드 밀
- 폼 큐브
- 유압 임팩트 해머 드릴
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 직업 사이트 조명
- 플라스틱
- 유리 섬유
- 카톤 스테이플러 및 실러
- TOUGH GUY 라디에이터 브러시
- BADGER METER 차량 장착 브래킷
- PARKER 퀵 커넥트 에어 커플 링
- PETERSEN PRODUCTS 칼라 중지
- SUPER-STRUT AB240 시리즈 채널 평판
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 5/8-12 Un
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브, 소켓 및 스레드 엔드, EPDM
- WRIGHT TOOL 미터법 전체 폴란드어 조합 렌치 세트, 12포인트
- EATON CLDB 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, L 프레임
- CONDOR 소가죽 프리미엄 팜 장갑