BUSSMANN 327-40 시리즈 특수 퓨즈
스타일 | 모델 | 현재 평가 | 퓨즈 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 41150 | 1.5 | - | ₩ 73,080 | |
B | 41275 | 2.75 | - | ₩ 74,620 | RFQ
|
C | 51003 | 3A | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | ₩ 55,300 | |
D | 11003 | 3A | 중 / 일반 타격 | ₩ 57,092 | |
E | 21005 | 5A | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | ₩ 67,172 | |
F | 31006 | 6A | 빠른 타격 | ₩ 118,020 | |
G | 11007 | 7A | 중 / 일반 타격 | ₩ 57,092 | |
H | 41010 | 10 | - | ₩ 71,596 | |
I | 6418-2T | 10mA | 중 / 일반 타격 | ₩ 57,288 | |
J | 21015 | 15 | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | ₩ 67,172 | |
K | 41015 | 15 | - | ₩ 62,300 | RFQ
|
G | 11020 | 20 | 중 / 일반 타격 | ₩ 57,092 | |
G | 11030 | 30 | 중 / 일반 타격 | ₩ 72,968 | |
L | 11040 | 40 | 중 / 일반 타격 | ₩ 72,968 | |
M | 51040 | 40mA | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | ₩ 74,172 | |
N | 11080 | 80 | 중 / 일반 타격 | ₩ 134,036 | |
O | 11100 | 100 | 중 / 일반 타격 | ₩ 134,036 | |
I | 6427-2T | 100mA | 중 / 일반 타격 | ₩ 141,792 | |
G | 11125 | 125 | 중 / 일반 타격 | ₩ 116,592 |
327-40 시리즈 특수 퓨즈
Bussmann 327-40 시리즈 케이블 퓨즈 링크는 가공 송전선과 같은 배전 시스템을 과전류 상태 및 단락으로부터 보호하도록 설계된 특수 퓨즈 유형입니다. 그들은 연선을 압축하고 고정하기 위해 퓨즈 링크 튜브 주위로 확장되는 스웨그 페룰과 모든 개방형 및 밀폐형 컷아웃에 사용되는 링크를 융합하는 탈착식 버튼을 특징으로 합니다. 이 저융점 퓨즈 링크에는 탁월한 과부하 기능을 갖춘 이중 요소가 있습니다. 즉, 설치된 퓨즈 링크 또는 컷아웃 퓨즈 홀더를 손상시키지 않고 연속 정격 전류의 150%를 전달할 수 있습니다. 유형 K, X, T, KS, 200(N) 및 QA 스타일 구성으로 제공되며 잘못된 퓨즈 링크 유형을 설치할 위험을 최소화하기 위해 색상으로 구분되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 염도 측정기
- 트레일러 잭
- 조명 제어 시스템 액세서리
- 바닥 장착형 진동 차단기
- 트램 멜 및 트램 멜 포인트 세트
- 파이프피팅 및 커플링
- 고정 도구 액세서리
- 히트 건 및 액세서리
- 파워 가위
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- HALLOWELL 사물함 받침대
- APPROVED VENDOR 표면 온도 프로브
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 닫기 니플 Mnpt 로우 리드 황동
- WIRECRAFTERS 힌지 도어 짠 와이어 파티션
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 잠금 클립
- B & P MANUFACTURING 리버 레이터 핸드 트럭 액슬 키트
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 13/16-12 Un
- Arrow Pneumatics F6 시리즈 흡착기 필터, Tri Star
- STANLEY 교체 파일 블레이드
- GRAINGER 팔레트 잭