GRAINGER 팔레트 잭
필터
조정 유형 : 볼트와 렌치 , 베어링 유형: 볼 베어링 , 색상: 회색 , 포크 길이: 48 " , 프레임 마감: 분말 코팅 , 프레임 재질: 강철 , 핸들 높이: 48 1 / 2 " , 핸들 재질: 강철 , 손잡이 유형: 기능성 , 작업: Manual , 전체 길이: 63 " , 전반적인 너비: 27 " , 반경: 5 피트 10 인치 , 두께: 2" , 유형: 조절할 수 있는 , 바퀴 직경: 3" , 휠 재질: 폴리 우레탄 , 바퀴 유형: 코어를 밟다 , 바퀴 폭: 3 3 / 4 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모듈 형 서랍 캐비닛
- 흡기 필터 및 소음기
- 타워 라이트 계층
- 스트랩 렌치
- 열 과부하가있는 자기 스타터
- 체인 및 체인 액세서리
- 기계 유체
- 연마 숫돌
- 감속기
- 스페이서 및 스탠드 오프
- WESCO 드럼 트럭 액세서리 노크
- QORPAK 폐쇄 38-400 흰색
- KIPP K0117, M12 나사산 크기 조절 핸들
- DANFOSS LX/TX 시리즈 바닥 난방 수리 키트
- LUMAPRO LED 로프 조명
- QORPAK 병 청소
- UNIWELD 동석 키트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, CSRS 단일 감속 감속기
- WEG UBW 시리즈 알람 스위치
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 3V 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 5개