YELLOW JACKET 컴팩트 볼 밸브
Yellow Jacket 컴팩트 볼 밸브는 유량 제어 응용 분야에서 시스템을 열고 닫는 데 적합합니다. 이러한 밸브에는 밸브 본체, 시트 XNUMX개, 스템 및 핸들, 보닛 및 볼이 포함됩니다.
스타일 | 모델 | 각도 | 연결 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 93843 | 0 학위 | 1/4 "암 x 1/4"수 | 공조 | ₩ 58,467 | |
B | 93842 | 45 학위 | 1 / 4 " | 볼 밸브 | ₩ 177,800 | |
C | 93844 | 직진 | 1/4 "암 x 1/4"수 | 공조 | ₩ 56,875 |
특징
- 이 1/4인치 황동 밸브는 0도, 45도 및 90도 각도에서 냉매 충전 및 회수를 위한 전체 흐름을 제공합니다.
- 최대 800psi 작동 압력과 최대 4000psi 파열 압력을 처리할 수 있습니다.
표준 및 승인
- UL
자주하는 질문
볼 밸브의 기능은 무엇입니까?
Yellow Jacket 차단 밸브(볼 밸브)는 보어가 있는 회전 볼을 사용하여 액체 또는 가스의 흐름을 제어하는 데 도움이 됩니다. 축을 중심으로 볼을 회전시킴으로써 매체가 흐르거나 차단될 수 있습니다(필요에 따라).
냉매란?
냉매는 에어컨, 냉장고 등의 냉동 사이클에서 동코일의 열을 흡수하여 팬을 통해 외부로 배출시키는 작동유체입니다. 가장 일반적인 냉매는 CFC, HCFC, HFC 등입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 구멍 톱 키트
- 케이블 타이 도구
- 가스 구동 유압 파워 유닛
- 예고편
- 샌딩 디스크 키트
- 장비
- 다이어프램 펌프
- 스레드 삽입
- 실험실 여과
- 모어 및 트리머
- APPROVED VENDOR 4 포스트 Drctnl Lok가있는 스위블 플레이트 캐스터
- MSA Sirius / Galaxy GX2용 배터리 충전기
- GE LIGHTING 소형 백열 전구, S11, 10V
- BRADY 밀폐 공간 입국 허가
- DAYTON 로드 핀 및 너트
- SPECO TECHNOLOGIES 스피커
- VESTIL CST-D-PH 시리즈 페놀 캐스터
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, CDJS 단일 감속 감속기