RUB VALVES S.92 MIP X FIP NPT 시리즈, 볼 밸브
RuB MIP X FIP NPT 시리즈 볼 밸브는 석유 및 천연 가스 산업에서 부식성 유체와 슬러리의 흐름과 압력을 제어하는 데 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | S92H42 | 1 1/2파운드 | ₩ 64,336 | |
A | S92G47 | 1 1/4파운드 | ₩ 57,692 | |
A | S92G42 | 1 1/4파운드 | ₩ 54,008 | |
A | S92F42 | 1" | ₩ 36,196 | |
A | S92F47 | 1" | ₩ 36,196 | |
A | S92D42 | 1 / 2 " | ₩ 20,732 | |
A | S92D47 | 1 / 2 " | ₩ 20,751 | |
A | S92B42 | 1 / 4 " | ₩ 20,312 | |
A | S92B47 | 1 / 4 " | ₩ 20,312 | |
A | S92L42 | 2 1/2파운드 | ₩ 294,343 | |
A | S92I42 | 2" | ₩ 94,099 | |
A | S92M42 | 3" | ₩ 397,300 | |
A | S92E42 | 3 / 4 " | ₩ 25,448 | |
A | S92C42 | 3 / 8 " | ₩ 20,312 | |
A | S92N42 | 4mm | ₩ 632,691 |
작동 메커니즘
- 이 밸브는 유체의 흐름을 제어하기 위해 밸브 본체 내에서 볼을 회전시켜 작동합니다. 핸들 또는 액추에이터가 열린 위치에 있으면 볼이 회전하여 보어를 밸브 포트와 정렬하여 유체가 흐를 수 있도록 합니다. 핸들이나 액추에이터가 닫힌 위치에 있으면 볼이 회전하여 흐름 경로를 차단하여 유체가 통과하지 못하게 합니다.
특징
- RuB s.92 NPT 시리즈 볼 밸브는 노출된 표면의 내식성을 유지하기 위해 황동 본체 구조를 특징으로 합니다.
- 화씨 -40도에서 366도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- 이 볼 밸브에는 강화된 열 및 전기 보호를 위해 두꺼운 PVC로 코팅된 탄소강 핸들이 있습니다.
- 또한 밸브를 양방향으로 작동시켜 쉽게 설치할 수 있는 이중 씰링 시스템을 갖추고 있습니다.
표준 및 승인
- CSA
- 큐루스
- RoHS 준수
- FM
- PCT
자주하는 질문
이 Rub s.92 NPT 시리즈 볼 밸브의 최대 작동 압력은 얼마입니까?
이 볼 밸브는 최대 600 PSI의 압력을 견딜 수 있습니다.
내 응용 분야에 적합한 볼 밸브를 선택하는 방법은 무엇입니까?
- 유량 및 응용 분야 요구 사항에 따라 적절한 밸브 크기를 고려하십시오.
- 밸브가 응용 분야에 필요한 최대 압력을 견딜 수 있는지 확인하십시오.
- 배관 시스템과의 호환성을 위해 적절한 연결구를 선택하십시오.