Allpax AX7200 전동 M3 회전식 개스킷 절단기는 동일한 크기의 개스킷을 여러 번 효율적으로 제작하도록 설계되었습니다. 최대 1/4인치 두께의 코르크, 섬유 및 고무와 같은 비금속 개스킷 재료에 사용됩니다.
용도 :
Allpax AX7200 M3 회전식 개스킷 절단기는 코르크, 섬유, 고무 및 기타 비금속 재료에서 플랜지, 링 및 불규칙한 모양의 개스킷을 절단하는 데 이상적입니다. 동일한 크기의 개스킷을 여러 개 제작하는 데 이상적입니다. 이 개스킷 커터는 조선소, 양조장, 발전소, 냉장 시설 및 석유 화학 및 제약 산업에서 널리 사용됩니다.
특징:
- 이 커터는 단면 폭이 1/4~7인치인 개스킷을 처리할 수 있습니다.
- 내경이 2인치, 외경이 62인치인 개스킷을 수용할 수 있습니다.
- 이 도구는 전동 회전 절단 메커니즘을 갖추고 있어 여러 개스킷을 제작할 때 유용한 수동 방법에 비해 더 빠르고 효율적인 절단이 가능합니다.
- 안정성을 위해 1/4인치 볼트를 사용하여 모든 작업대에 쉽게 장착할 수 있으며 안전한 절단 작업을 보장합니다.
- 대형 공작물을 수용할 수 있는 7인치 목이 있는 튼튼한 주철 프레임이 함께 제공됩니다.
- 이 개스킷 절단기에는 향상된 내구성과 장기간 절단 성능을 위해 열처리된 공구강 회전식 절단 디스크가 장착되어 있습니다.
호환 액세서리:
- 올팍스 비금속 개스킷 절단기: 이 커터 디스크 세트에는 이 Allpax AX7200 어셈블리에서 마모되거나 손상된 디스크를 교체하기 위한 상단 및 하단 커팅 디스크가 모두 포함되어 있습니다. 상단 및 하단 커터 디스크를 별도로 주문할 수도 있습니다.
- 올팍스 전동 M3 교체 모터: 사용자는 M3 로터리 스타일 개스킷 커터의 고장난 모터를 순간 스위치로 작동되는 이 120VAC, 1/4 hp 기어 모터로 교체할 수 있습니다.
- 올팍스 긴 눈금 막대: 이 긴 눈금 막대는 2~62인치 범위의 개스킷 직경을 측정하는 데 적합합니다.
- 올팍스 핸드 헬드 펀치: 펀치 핸들에서 절단 헤드까지 힘을 전달하여 정밀한 크기의 볼트 구멍을 만드는 데 이상적인 홀펀치입니다.
표준 및 승인 :
Allpax AX7200 전동 M3 로터리 스타일 개스킷 절단기는 작업장에서 부상을 방지하고 위험 요소를 제거하여 안전한 작동을 보장하기 위한 OSHA 표준을 충족합니다.
설치:
- Allpax AX7200 로터리 스타일 개스킷 커터는 바이스의 수직 위치에 장착/고정하거나 1/4인치 볼트를 사용하여 작업대에 볼트로 고정할 수 있습니다.
- 커팅 디스크 위의 보호 테이프는 사용 전에 제거해야 합니다. 마찬가지로, 면도날처럼 날카로운 모서리도 주의하십시오.
- 이 M3 동력 장치는 사전 제작된 상태로 제공되지만 시간이 지남에 따라 부품을 조정해야 할 수 있습니다. 커팅 디스크도 손 숫돌을 사용하여 날카롭게 해야 합니다.
- 경질 기계유를 사용하여 커터의 기어와 움직이는 부품을 정기적으로 청소하고 윤활하는 것이 좋습니다.
자주 묻는 질문:
Q. 적합한 Allpax 전기 개스킷 커터를 선택하는 방법은 무엇입니까?
A. 첫 번째 결정 요인은 어셈블리가 고정식인지 이동형인지 여부입니다. 일반적으로 확장형 개스킷 절단기는 휴대가 가능하고 가벼우며 비금속 또는 비강성 개스킷 재료를 가공하는 데 널리 사용됩니다. 회전식 개스킷 커터는 더 무겁고 고정 위치 개스킷 절단을 위해 바이스 또는 작업대에 장착하거나 볼트로 고정해야 합니다. 이 장치는 불규칙한 모양의 개스킷을 절단할 뿐만 아니라 금속 또는 단단한 개스킷 재료에 가장 적합합니다. 대부분의 개스킷 커터는 수동으로 작동하지만 로터리 스타일 개스킷 커터는 빠르고 번거롭지 않은 작동을 위해 전동 변형으로도 사용할 수 있습니다.
Q. 로터리 개스킷 커터와 익스텐션형 개스킷 커터의 차이점은 무엇인가요?
A. 회전식 개스킷 절단기는 영구적인 설치 제약이 있는 응용 분야에서 널리 사용되는 반면 확장형 개스킷 절단기는 큰 직경의 개스킷 절단을 위해 한 위치에서 다른 위치로 쉽게 이동할 수 있습니다. 후자는 전자와 달리 개스킷 재료를 작업대 또는 전용 개스킷 제작 테이블에 평평하게 놓아야 합니다.
Q. Allpax AX7200 로터리 개스킷 절단기의 다른 변형은 무엇입니까?
A. 이 모델의 수동 버전을 조달할 수도 있습니다. 핸드 크랭크. 이 커터의 또 다른 변형은 다음과 함께 제공됩니다. 220VAC 모터. Allpax 추가 제공 SM4 회전식 연강, 구리, 아연 및 황동과 같은 금속 가스켓 재료를 절단하기 위한 가스켓 절단기.
Q. Allpax AX7200 개스킷 커터를 어떻게 설치합니까?
A.
- Allpax AX7200 로터리 스타일 개스킷 절단기는 바이스의 수직 위치에 장착/고정하거나 1/4인치 볼트를 사용하여 작업대에 볼트로 고정할 수 있습니다.
- 커팅 디스크 위의 보호 테이프는 사용 전에 제거해야 합니다. 마찬가지로, 면도날처럼 날카로운 모서리도 주의하십시오.
- 이 M3 동력 장치는 사전 제작되어 제공되며 부품은 시간이 지남에 따라 조정이 필요할 수 있습니다. 컷팅 디스크도 손으로 숫돌을 사용하여 날카롭게 해야 합니다.
- 경질 기계유를 사용하여 커터의 기어와 움직이는 부품을 정기적으로 청소하고 윤활하는 것이 좋습니다.
Q. 응용 분야에 맞는 회전식 개스킷 절단기를 어떻게 선택합니까?
A.
- 고정식 또는 휴대용 개스킷 커터가 필요한지 결정하십시오.
- 익스텐션 스타일 개스킷 절단기는 휴대가 가능하고 가벼우며 비금속 또는 비강성 개스킷 재료에 적합합니다.
- 회전식 개스킷 커터는 더 무겁고 고정 위치 개스킷 절단을 위해 바이스 또는 작업대에 장착하거나 볼트로 고정해야 합니다.
- 회전식 커터는 금속성 또는 단단한 개스킷 재료와 불규칙한 모양의 개스킷 절단에 이상적입니다.
- 대부분의 개스킷 절단기는 수동으로 작동하지만 빠르고 번거롭지 않은 작동을 위해 회전식 절단기의 전동 변형을 사용할 수 있습니다.
Q. Allpax AX7200 전동 M3 로터리 스타일 개스킷 커터를 청소하고 유지하는 방법은 무엇입니까?
A.
- 개스킷 커터의 전원을 끄고 플러그를 뽑습니다.
- 브러시 또는 압축 공기를 사용하여 잔여 개스킷 재료를 제거하십시오.
- 절단 디스크를 청소하고 보호 테이프가 제거되었는지 확인하십시오.
- 가벼운 기계유로 기어와 움직이는 부품을 윤활하십시오.
- 볼트, 너트 및 나사의 조임을 확인하고 조정하십시오.
- 필요한 경우 손으로 숫돌을 사용하여 절단 디스크를 연마하십시오.
- 개스킷 커터를 닦아 먼지와 잔여물을 제거합니다.
- 개스킷 커터를 사용하지 않을 때는 깨끗하고 건조한 곳에 보관하십시오.
Q. 이 개스킷 절단기에서 모터의 최대 전력 등급은 얼마입니까?
A. 이 개스킷 절단기에서 모터의 최대 전력 정격은 1/6hp입니다.