항목 | 개스킷 커터 |
본체 재질 | 주철 |
커팅 보드 | 아니 |
절단 직경. | 51mm에 1575mm |
절단 폭 | 6.35mm에 178mm |
디스크 재료 | 강철 |
프레임 재질 | 주철 |
가스켓 절단기 유형 | 로타리 스타일 |
높이 | 15 " |
HP | 1 / 6 hp |
포함 사항 | (1) 전동식 M3 로터리형 개스킷 커터, (1) 작동 설명서, (1) 홀 펀치 11/32" |
길이 | 34 " |
맥스. 작업 두께 | 178mm |
최대 절단 직경 | 1575mm |
최소 절삭 직경 | 51mm |
조각 수 | 2 |
동작 모드 | 전동 |
측정 시스템 | 제국의 |
타입 | 메트릭 |
UPC | 690773031464 |
사용 | 코르크, 섬유 및 고무 |
전압 | 220V 교류 |
전압 (AC) | 220V 교류 |
폭 | 305mm |
선박 중량 (kg) | 18.63 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.